VESTIL Dụng cụ dán băng sàn TPA-20, kích thước 7 inch, cuộn tối đa, màu đen
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Máy dán băng sàn |
Chiều rộng bánh sau | 1 1 / 4 " |
Màu | đỏ |
Lõi cuộn Dia. | 3" |
Dia bánh trước. | 3" |
Vật liệu bánh trước | Cao su |
Chiều rộng bánh trước | 4 11 / 16 " |
Chiều cao | 33 " |
Chiều dài | 30 3 / 16 " |
Vật chất | Thép |
Tối đa. Cuộn Dia. | 7" |
Tối đa Chiều rộng băng | 4 1 / 2 " |
Đơn vị đo lường | MỖI |
Tối thiểu. Chiều rộng băng | 1" |
Kích cỡ gói | 1 |
Nguồn điện | Tay |
Bảng thông số sản phẩm | vestil-rp-tpa-20.pdf |
Dia bánh sau. | 2 1 / 4 " |
Vật liệu bánh xe | Cao su cứng |
Chiều rộng | 16 3 / 8 " |
Chiều cao tàu (cm) | 86.68 |
Chiều dài tàu (cm) | 76.68 |
Chiều rộng tàu (cm) | 41.59 |
Mã HS | 8205595560 |
Quốc gia | TW |
Sản phẩm | Mô hình | Chiều rộng | Chiều rộng bánh sau | Màu | Chiều cao | Chiều dài | Tối đa. Cuộn Dia. | Tối đa Chiều rộng băng | Vật liệu bánh xe | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TPA-10 | 14 7 / 8 " | 7 / 8 " | Đen | 39 1 / 16 " | 12 9 / 16 " | 6 1 / 2 " | 4" | Hiện tượng | €156.05 | RFQ
|
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.