VESTIL Xe đẩy rác TH-CART-64, dung tích 64 gallon
Do hạn chế về trọng lượng và kích thước, vui lòng yêu cầu báo giá vận chuyển
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Do hạn chế về trọng lượng và kích thước, vui lòng yêu cầu báo giá vận chuyển
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Thùng Rác |
Sức chứa | 400 lbs. |
Thiết kế giỏ hàng | Dịch vụ vệ sinh |
Vật liệu giỏ hàng | Kim loại |
Loại bánh xe | (2) Cứng nhắc, (2) Xoay |
Chuỗi Dia. | 3 / 16 " |
Chiều dài chuỗi | 100 " |
Màu | Đen |
Độ sâu | 105 7 / 9 " |
Chiều dài thanh kéo được rút lại hoàn toàn | 19 5 / 8 " |
Chiều cao tay cầm | 40 11 / 16 " |
Chiều cao | 40 2 / 3 " |
Chiều dài | 105 7 / 9 " |
Vật chất | Thép |
Tối đa. Thùng rác công suất | 64 gal. |
Tối đa. Chiều dài thanh kéo mở rộng | 30 7 / 8 " |
Tối đa. Thùng rác | 3 |
Đơn vị đo lường | MỖI |
Số lượng bánh xe | 4 |
Bảng thông số sản phẩm | vestil-rp-th-cart-64.pdf |
Điều chỉnh tăng dần theo chiều dọc của thanh kéo | 2 1 / 2 " |
Dung tích thùng rác | 64 gal. |
Chiều rộng khe thùng rác | 23 1 / 2 " |
Chiều dài có thể sử dụng | 73 1 / 2 " |
Chiều rộng có thể sử dụng | 18 13 / 32 " |
Dung tích sọt rác | 64 gal. |
Đường kính bánh xe. | 8" |
Hoàn thiện bánh xe | Kính đầy |
Vật liệu bánh xe | Nylon |
Loại bánh xe | Khóa cứng, xoay 4 vị trí |
Chiều rộng bánh xe | 2" |
Chiều rộng | 27 2 / 5 " |
Hoạt động với | TH-64-BLU, TH-64-GRN, TH-64-GY |
Trọng lượng tàu (kg) | 112.05 |
Chiều cao tàu (cm) | 103.35 |
Chiều dài tàu (cm) | 249.16 |
Chiều rộng tàu (cm) | 69.61 |
Mã HS | 8716805090 |
Quốc gia | US |
Sản phẩm | Mô hình | Sức chứa | Chiều dài | Dung tích thùng rác | Chiều rộng khe thùng rác | Chiều dài có thể sử dụng | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TH-GIỎ HÀNG-95 | 600 lbs. | 119 2 / 7 " | 95 gal. | 28 " | 87 " | €1,947.23 | RFQ
|
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.