VESTIL Bào cây TG-3R-BK, Tròn, Màu đen, 3 Chân
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | lò sưởi |
Màu | Đen |
Mở lỗ | 12 " |
Bao gồm | (6) vít nắp, (6) đai ốc, (12) vòng đệm |
Chiều dài | 36 " |
Vật chất | nhựa |
Bảng thông số sản phẩm | vestil-rp-tg-3r-bk.pdf |
Phong cách | Làm tròn |
bề dầy | 2" |
Chiều rộng | 36 " |
Quốc gia | US |
Sản phẩm | Mô hình | Chiều dài | Phong cách | bề dầy | Chiều rộng | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
TG-4S-BK | 48 " | Square | 2" | 48 " | €704.36 | RFQ
| |
TG-4S-F-BK | 42 " | Square | 1.5 " | 1.5 " | €175.96 | RFQ
| |
TG-5S-BK | 60 " | Square | 2" | 60 " | €930.57 | RFQ
| |
TG-5S-F-BK | 54 " | Square | 1.5 " | 1.5 " | €216.01 | RFQ
|
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.