VESTIL Xe tải nghiêng hạng trung TDT-50-MD-RED, 1/2 Yard, Màu đỏ
Cách nhận hàng có thể 3, Thứ Sáu
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Cách nhận hàng có thể 3, Thứ Sáu
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Xe tải nghiêng |
Công suất giạ | 11 giạ |
Công suất tính bằng giạ | 11 |
Caster Dia. | 5" |
Vật liệu bánh | Nylon đầy thủy tinh |
Loại bánh xe | Bật bu lông xoay |
Chiều rộng bánh xe | 1 1 / 4 " |
Màu | đỏ |
Độ sâu | 62 " |
Chiều cao | 35 " |
Tải trọng | 850 lb |
Vật chất | nhựa |
Đơn vị đo lường | MỖI |
Số lượng bánh xe | 4 |
Chiều cao tổng thể | 35 " |
Chiều dài tổng thể | 62 " |
Chiều rộng tổng thể | 28 " |
Bảng thông số sản phẩm | vestil-rp-tdt-50-md-red.pdf |
UPC | 691215104104 |
Khối lượng | 1/2 cu. yd. |
Đường kính bánh xe. | 12 " |
Vật liệu bánh xe | Cao su |
Kích thước bánh xe | 12" x 2 1/2", 5" x 1 1/4" |
Chiều rộng bánh xe | 2 1 / 2 " |
Chiều rộng | 28 " |
Trọng lượng tàu (kg) | 30.6 |
Chiều cao tàu (cm) | 88.9 |
Chiều dài tàu (cm) | 157.48 |
Chiều rộng tàu (cm) | 71.12 |
Mã HS | 3923900080 |
Quốc gia | CN |
Sản phẩm | Mô hình | Đường kính bánh xe. | Caster Dia. | Vật liệu bánh | Chiều rộng | Loại bánh xe | Màu | Độ sâu | Chiều cao | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TDT-100-HD-ĐEN | 12 " | 5" | Nylon đầy thủy tinh | 32 " | Bật bu lông xoay | Đen | 73 " | 43 " | €1,542.03 | ||
TDT-100-HD-XANH | 12 " | 5" | Nylon đầy thủy tinh | 32 " | Bật bu lông xoay | Màu xanh da trời | 73 " | 43 " | €1,542.03 | ||
TDT-100-HD-ĐỎ | 12 " | 5" | Nylon đầy thủy tinh | 32 " | Bật bu lông xoay | đỏ | 73 " | 43 " | €1,542.03 | ||
TDT-100-HD-VÀNG | 12 " | 5" | Nylon đầy thủy tinh | 32 " | Bật bu lông xoay | Màu vàng | 73 " | 43 " | - | RFQ
| |
TDT-100-LD-ĐEN | 10 " | 4" | Hiện tượng | 32 " | Thân xoay | Đen | 73 " | 42 " | €953.51 | ||
TDT-100-LD-XANH | 10 " | 4" | Hiện tượng | 32 " | Thân xoay | Màu xanh da trời | 73 " | 42 " | €953.51 | ||
TDT-100-LD-ĐỎ | 10 " | 4" | Hiện tượng | 32 " | Thân xoay | đỏ | 73 " | 42 " | €953.51 |
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.