Vestil Tbr-5 | Cân bằng dụng cụ bằng nhựa, 3 đến 5 Lb., Màu đen | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

VESTIL Cân bằng dụng cụ bằng nhựa TBR-5, 3 đến 5 Lb., Màu đen

Trong kho
Khoản mục: AG8ACQ phần: TBR-5
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
€160.75 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcCân bằng công cụ
pin IncludedKhông
Chiều dài cáp6 ft.
Vật liệu cápKim loại
MàuĐen
Chiều cao9.25 "
Bao gồm(1) Bộ cân bằng công cụ - Vận hành bằng lò xo (Không cần điện)
Chiều dài4"
Tải trọng5 lbs.
KhóaKhông
Vật chấtnhựa
Tối đa Dung tải5 lbs.
Đơn vị đo lườngMỖI
Tải tối thiểu3 lbs.
Chiều rộng3"

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.9
Chiều cao tàu (cm)23.5
Chiều dài tàu (cm)10.16
Chiều rộng tàu (cm)7.62
Mã HS8479899899
Quốc giaCN

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhChiều dài cápChiều caoChiều dàiTải trọngTải tối thiểuChiều rộngGiá cả
Bộ cân bằng dụng cụ bằng nhựa VESTIL TBR-1, 1 đến 3 Lb., Màu đen | AG8ACJ TBR-16 ft.9.25 "4"1 lbs.0 lbs.3"€147.84
Bộ cân bằng dụng cụ bằng nhựa VESTIL TBR-10, 5 đến 10 Lb., Màu đen | AG8ACK TBR-108 ft.14 "8.75 "10 lbs.5 lbs.3.5 "€523.85
Bộ cân bằng dụng cụ bằng nhựa VESTIL TBR-12, 8 đến 12 Lb., Màu đen | AG8ACL TBR-128 ft.14 "8.75 "12 lbs.8 lbs.3.5 "€572.67
Bộ cân bằng dụng cụ bằng nhựa VESTIL TBR-15, 10 đến 15 Lb., Màu đen | AG8ACM TBR-158 ft.14 "8.75 "15 lbs.10 lbs.3.5 "€622.63
Bộ cân bằng dụng cụ bằng nhựa VESTIL TBR-23, 16 đến 23 Lb., Màu đen | AG8ACN TBR-238 ft.14 "8.75 "23 lbs.16 lbs.3.5 "€730.04
Bộ cân bằng dụng cụ bằng nhựa VESTIL TBR-3, 1-1/2 đến 3 Lb., Màu đen | AG8ACP TBR-36 ft.9.25 "4"3 lbs.1 1/2 cân Anh.3"€157.86

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

VESTIL Cân bằng dụng cụ bằng nhựa TBR-5, 3 đến 5 Lb., Màu đen
€160.75 /đơn vị