Vestil Swd-2/3 | Máy phân phối màng căng cầm tay, kích thước 5 X 3 inch | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

Máy đóng gói màng căng cầm tay VESTIL SWD-2/3, Kích thước 5 x 3 inch | AG7ZXC

VESTIL Máy quấn màng căng cầm tay SWD-2/3, kích thước 5 x 3 inch

Trong kho
Khoản mục: AG7ZXC phần: SWD-2/3
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
€14.15 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcMáy rút dây kéo căng
MàuĐỏ đen
Dây Dia. (Trong.)3"
Địa cốt lõi.3"
Chiều cao7"
Chiều dài2"
Vật chấtABS
Đơn vị đo lườngMỖI
Chiều rộng băng5"
Chiều rộng3"

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.9
Chiều cao tàu (cm)17.78
Chiều dài tàu (cm)5.08
Chiều rộng tàu (cm)7.62
Mã HS8205517500
Quốc giaCN

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhMàuChiều caoChiều dàiTối đa Dia ngoài.Tối thiểu. Lõi Dia.Chiều rộng băngChiều rộngGiá cả
Máy rút dây kéo căng đầu ngón tay VESTIL SWD-1 | AG7ZWZ SWD-1Vàng, xanh4.5 "4"5"3"Bất kì5"€19.05
Máy đóng gói màng căng cầm tay VESTIL SWD-2/1.5, Kích thước 5 x 1.5 inch | AG7ZXA SWD-2 / 1.5Đỏ đen7"2"2"1.5 "5"2"€14.15
Máy đóng gói màng căng cầm tay VESTIL SWD-2/2, Kích thước 5 x 2 inch | AG7ZXB SWD-2 / 2Đỏ đen7"2"2.5 "2"5"2.5 "€14.15
VESTIL SWD-3 Máy rút dây quấn kéo căng tay nắm | AG7ZXD SWD-3Đen4.25 "2.75 "2.75 "1.5 "Bất kì2.75 "€22.03

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

VESTIL Máy quấn màng căng cầm tay SWD-2/3, kích thước 5 x 3 inch
€14.15 /đơn vị