Vestil Swcp-3-bk-m | Bộ bảo vệ Sidewinder, Kích thước 40 Inch X 9-3/4 Inch, Màu đen | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

VESTIL Bộ bảo vệ Sidewinder SWCP-3-BK-M, Kích thước 40 Inch x 9-3/4 Inch, Màu đen

Trong kho
Khoản mục: AG7ZWQ phần: SWCP-3-BK-M

Cách nhận hàng có thể 15, Thứ Tư
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
€175.90 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcBảo vệ cáp
Sức chứa260 lbs.
Độ sâu40 "
Chiều cao1 3 / 8 "
Chiều dài40 "
Tải trọng260 lbs.
Vật chấtABS
Đơn vị đo lườngMỖI
Tải trọng đồng đều trên mỗi trục13500 lbs.
Chiều cao nhịp có thể sử dụng3 / 4 "
Chiều rộng9 3 / 4 "

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 3.15
Chiều cao tàu (cm)3.49
Chiều dài tàu (cm)101.6
Chiều rộng tàu (cm)24.77
Mã HS3926909987
Quốc giaUS

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhSức chứaĐộ sâuChiều caoChiều cao nhịp có thể sử dụngChiều rộngGiá cả
Cáp mở rộng Sidewinder VESTIL SWCP-1X-BK, Kích thước 12 Inch x 3 Inch, Màu đen | AG7ZWD SWCP-1X-BK2000 lbs.12 "3 / 4 "3 / 4 "3"€29.95
Bộ bảo vệ Sidewinder VESTIL SWCP-1X-BK-L, Kích thước 12 Inch x 13-5/8 Inch, Màu đen | AG7ZWE SWCP-1X-BK-L260 lbs.12 "2 1 / 8 "1 1 / 2 "13 5 / 8 "€87.26
Bộ bảo vệ Sidewinder VESTIL SWCP-1X-BK-M, Kích thước 12 Inch x 9-3/4 Inch, Màu đen | AG7ZWF SWCP-1X-BK-M260 lbs.12 "1 3 / 8 "3 / 4 "9 3 / 4 "€62.79
Bộ bảo vệ cáp VESTIL SWCP-3-BK có đầu cuối, kích thước 40 inch x 3 inch, màu đen | AG7ZWN SWCP-3-BK2000 lbs.40 "3 / 4 "3 / 4 "3"€68.67
Bộ bảo vệ Sidewinder VESTIL SWCP-3-BK-L, Kích thước 40 Inch x 13-5/8 Inch, Màu đen | AG7ZWP SWCP-3-BK-L260 lbs.40 "2 1 / 8 "1 1 / 2 "13 5 / 8 "€234.74

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

VESTIL Bộ bảo vệ Sidewinder SWCP-3-BK-M, Kích thước 40 Inch x 9-3/4 Inch, Màu đen
€175.90 /đơn vị