Vestil Swcp-1x-yb-m | Bảo vệ cáp | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

VESTIL Bộ bảo vệ Sidewinder SWCP-1X-YB-M, Kích thước 12 Inch x 9-3/4 Inch, Vàng/đen

Trong kho
Khoản mục: AG7ZWM phần: SWCP-1X-YB-M
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
€62.79 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcBảo vệ cáp
Sức chứa260 lbs.
Độ sâu12 "
Chiều cao1 3 / 8 "
Chiều dài12 "
Tải trọng260 lbs.
Vật chấtABS
Đơn vị đo lườngMỖI
Tải trọng đồng đều trên mỗi trục13500 lbs.
Chiều cao nhịp có thể sử dụng3 / 4 "
Chiều rộng9 3 / 4 "

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 1.35
Chiều cao tàu (cm)3.49
Chiều dài tàu (cm)30.48
Chiều rộng tàu (cm)24.77
Mã HS3926909987
Quốc giaUS

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhChiều rộngSức chứaĐộ sâuChiều caoChiều dàiChiều cao mởChiều rộng mởChiều cao nhịp có thể sử dụngGiá cả
Cáp mở rộng Sidewinder VESTIL SWCP-1X-YB, Kích thước 12 Inch x 3 Inch, Vàng/đen | AG7ZWK SWCP-1X-YB3"2000 lbs.12 "3 / 4 "12 "3 / 8 "3 / 4 "3 / 4 "€29.95
Bộ bảo vệ Sidewinder VESTIL SWCP-1X-YB-L, Kích thước 12 Inch x 13-5/8 Inch, Vàng/đen | AG7ZWL SWCP-1X-YB-L13 5 / 8 "260 lbs.12 "2 1 / 8 "12 "1 1 / 2 "3"1 1 / 2 "€87.26
Bộ bảo vệ cáp VESTIL SWCP-3-YB có đầu cuối, Kích thước 3x40 inch, Vàng/đen | AG7ZWW SWCP-3-YB3"2000 lbs.40 "3 / 4 "40 "3 / 8 "3 / 4 "3 / 4 "€68.67
VESTIL SWCP-3-YB-L Sidewinder Protector 40 Inch x 13-5/8 Inch Size, Vàng/đen | AG7ZWX SWCP-3-YB-L13 5 / 8 "260 lbs.40 "2 1 / 8 "---1 1 / 2 "€234.74
Bộ bảo vệ Sidewinder VESTIL SWCP-3-YB-M, Kích thước 40 Inch x 9-3/4 Inch, Vàng/đen | AG7ZWY SWCP-3-YB-M9 3 / 4 "260 lbs.40 "1 3 / 8 "---3 / 4 "€175.90

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

VESTIL Bộ bảo vệ Sidewinder SWCP-1X-YB-M, Kích thước 12 Inch x 9-3/4 Inch, Vàng/đen
€62.79 /đơn vị