VESTIL SWA-R-48100-SCL Wrap Machine Option For Approach Ramp, 99 Inch Size
Do hạn chế về trọng lượng và kích thước, vui lòng yêu cầu báo giá vận chuyển
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Do hạn chế về trọng lượng và kích thước, vui lòng yêu cầu báo giá vận chuyển
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Đường dốc thép |
Sức chứa | 4000 lbs. |
Màu | Màu xanh da trời |
Chiều cao | 5 7 / 8 " |
Chiều dài | 99.81 " |
Vật chất | Thép |
Đơn vị đo lường | MỖI |
UPC | 691215106603 |
Chiều rộng có thể sử dụng | 48 " |
Chiều rộng | 51 1 / 2 " |
Hoạt động với | SWA-48 |
Trọng lượng tàu (kg) | 270 |
Chiều cao tàu (cm) | 14.92 |
Chiều dài tàu (cm) | 253.52 |
Chiều rộng tàu (cm) | 132.08 |
Mã HS | 7326908588 |
Quốc gia | US |
Sản phẩm | Mô hình | Chiều cao | Chiều dài | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|
SWA-R-60-AW | 3" | 61.41 " | €1,839.68 | ||
SWA-R-82-AW | 3" | 61.41 " | €1,874.15 |
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.