Thanh SW Vestil | Thanh tời đa nhiệm 34.5" với đường kính 1.5". | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

VESTIL Thanh W Inch đa tác vụ SW-BAR, Kích thước 34.5 inch, Đường kính 1.5 inch.

Trong kho
Khoản mục: AG7ZWA phần: SW-BAR
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
€54.20 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcThanh tời tiêu chuẩn
Sức chứa5 lbs.
MàuGói Bạc
Độ sâu1.75 "
Chiều cao38 "
Bao gồmChứa chiều rộng dây đeo 4"
Chiều dài1.75 "
Vật chấtThép
Đơn vị đo lườngMỖI
Phương pháp lắpXe tải gắn
Tổng thể Dia.1 1 / 2 "
Bảng thông số sản phẩmvestil-rp-sw-bar.pdf
Chiều rộng dây đeo4"
UPC691215038140
Chiều rộng2"

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 3.15
Chiều cao tàu (cm)87.63
Chiều dài tàu (cm)4.45
Chiều rộng tàu (cm)5.08
Mã HS7326908588
Quốc giaCN

Tài liệu:

Bảng dữliệu

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhMàuGiá cả
VESTIL SW-BAR-PT Thanh W Inch sơn, Kích thước 34.5 inch, Đường kính 1.25 inch. | AG7ZWB SW-BAR-PTĐen€57.06

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

VESTIL Thanh W Inch đa tác vụ SW-BAR, Kích thước 34.5 inch, Đường kính 1.5 inch.
€54.20 /đơn vị