VESTIL Xe đóng đai STRAP-PS-P, dài 17.5 inch x 16.375 inch x cao 37.5 inch
Cách nhận hàng có thể 10, Thứ Sáu
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Cách nhận hàng có thể 10, Thứ Sáu
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Bộ phân phối dây đai |
Caster Dia. | 8" |
Màu | Đen |
Độ sâu | 20 " |
khung Vật liệu | Thép, nhựa |
Chiều cao | 38 " |
Chiều dài | 20 " |
Vật chất | Thép / nhựa |
Tối đa. Lõi Dia. | 25 " |
Tối đa. Chiều rộng lõi | 25 " |
Tối đa. Chất liệu Dia. | 8" |
Đơn vị đo lường | MỖI |
Tối thiểu. Lõi Dia. | 8" |
Tối thiểu. Chiều rộng lõi | 3" |
Số bánh | 2 |
Sự định hướng | Theo chiều dọc |
Bảng thông số sản phẩm | vestil-rp-dây đeo-ps-p.pdf |
dây đeo Chất liệu | polypropylene |
Dây đai lõi Dia. | 8" |
Chiều rộng | 18.5 " |
Trọng lượng tàu (kg) | 11.25 |
Chiều cao tàu (cm) | 96.52 |
Chiều dài tàu (cm) | 50.8 |
Chiều rộng tàu (cm) | 46.99 |
Mã HS | 8428900290 |
Quốc gia | CN |
Sản phẩm | Mô hình | Màu | Độ sâu | khung Vật liệu | Chiều cao | Tối đa. Chất liệu Dia. | Chiều rộng | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DÂY ĐEO-PS-HD | Màu xanh vàng | 22.3125 " | Thép | 41.81 " | 24 " | 25 " | €429.37 |
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.