VESTIL Tòa nhà lưu trữ đơn bằng thép mạ kẽm STOR-96-GW-1RH, 2750 Lb. Công suất sàn, màu xám
Do hạn chế về trọng lượng và kích thước, vui lòng yêu cầu báo giá vận chuyển
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Do hạn chế về trọng lượng và kích thước, vui lòng yêu cầu báo giá vận chuyển
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Tòa nhà lưu trữ ngoài trời |
Khu vực | 54 vuông ft. |
Màu | màu xám |
Độ sâu | 76 1 / 2 " |
Chiều cao mở cửa | 74 " |
Chiều rộng mở cửa | 45 " |
Chiều dài bên ngoài | 6 3/8 ft. |
Chiều cao đỉnh bên ngoài | 7 ft. |
Chiều rộng bên ngoài | 9 ft. |
Sàn nhà | Độc thân |
Chiều cao sàn | 5 3 / 4 " |
Chiều dài móng | 6 1 / 8 " |
Chiều rộng nền móng | 9" |
Kết thúc khung | Mạ kẽm nhúng nóng |
Đánh giá | 22 ga. |
Chiều cao | 84 3 / 4 " |
Giữ tuyết trên mỗi foot vuông | 45 lbs. |
Bao gồm | Sàn nhà |
Chiều dài nội thất | 5 4/5 ft. |
Chiều cao đỉnh bên trong | 6 4/9 ft. |
Chiều rộng nội thất | 8 3/4 ft. |
Chiều dài | 76.5 " |
Tải trọng | 2750 lbs. |
Bảo trì miễn phí | Có |
Vật chất | Thép |
Đơn vị đo lường | MỖI |
Vật liệu lưu trữ ngoài trời | Kim loại |
Bảng thông số sản phẩm | vestil-rp-stor-96-gw-1rh.pdf |
Hình dạng | Hình chữ nhật |
Khả năng lưu trữ | 409 2/3 ft vuông. |
Không gian lưu trữ | 327 3/7 cu. ft. |
Chiều cao cửa có thể sử dụng | 74 " |
Chiều rộng cửa có thể sử dụng | 45 " |
Chiều cao sử dụng được | 77 7 / 16 " |
Chiều dài có thể sử dụng | 69 3 / 4 " |
Chiều rộng có thể sử dụng | 104 3 / 4 " |
Chiều rộng | 109 1 / 5 " |
Trọng lượng tàu (kg) | 343.35 |
Chiều cao tàu (cm) | 214.63 |
Chiều dài tàu (cm) | 194.31 |
Chiều rộng tàu (cm) | 276.86 |
Mã HS | 9406008030 |
Quốc gia | US |
Sản phẩm | Mô hình | Chiều dài có thể sử dụng | Độ sâu | Chiều dài móng | Chiều rộng | Chiều cao | Chiều dài nội thất | Tải trọng | Khả năng lưu trữ | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
STOR-912-GW-1RH | 145 3 / 4 " | 152 4 / 5 " | 12 4 / 9 " | 109 1 / 2 " | 84 4 / 5 " | 12 1/7 ft. | 5500 lbs. | 820 2/3 ft vuông. | €8,590.74 | RFQ
|
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.