Vestil Staple-58 | Dụng cụ bấm ghim thùng/hộp bằng tay, cỡ 5/8 inch, xanh/đen | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

VESTIL STAPLE-58 Dụng cụ bấm ghim thùng/hộp thủ công, cỡ 5/8 inch, xanh/đen | AG7ZQA

VESTIL Máy dập ghim thùng/hộp thủ công STAPLE-58, cỡ 5/8 inch, màu xanh/đen

Trong kho
Khoản mục: AG7ZQA phần: STAPLE-58
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
€270.40 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcBấm kim Carton tay Clinch
MàuMàu xanh đen
Kích thước ghim tương thích5 / 8 "
Chốt được sử dụng16 ga.
Xử lý Chiều dài17 "
Xử lý vật liệuThép
Loại xử lýSảnh
Vật liệu đầuThép
Chiều cao10 1 / 2 "
Bao gồm(1) Máy dập ghim
Chiều dài17 1 / 2 "
Đơn vị đo lườngMỖI
Số lượng kim bấm giữ100
hoạt độngHướng dẫn sử dụng
Loại hoạt độngHướng dẫn sử dụng
Bảng thông số sản phẩmvestil-rp-staple-58.pdf
Nắm mềm
Độ sâu ghim5 / 8 "
Chiều rộng kim ghim1 3 / 8 "
Chiều rộng4 1 / 8 "
Hướng dẫn dây

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 2.7
Chiều cao tàu (cm)26.67
Chiều dài tàu (cm)44.45
Chiều rộng tàu (cm)10.48
Mã HS8205598000
Quốc giaCN

Tài liệu:

Bảng dữliệu

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhChiều rộngMàuKích thước ghim tương thíchChiều caoMụcChiều dàiKích cỡ góiĐộ sâu ghimGiá cả
VESTIL STAPLE-34 Dụng cụ bấm ghim thùng/hộp thủ công, cỡ 3/4 inch, xanh/đen | AG7ZPZ BÚP BÊ-344 1 / 8 "Xanh, đen3 / 4 "10 1 / 2 "Bấm kim Carton tay Clinch17 1 / 2 "-3 / 4 "€270.54
VESTIL STAPLE-BX-34 Dụng cụ bấm ghim thùng/hộp thủ công, 2000 miếng, cỡ 3/4 inch | AG7ZQB DÍNH-BX-345"Copper -3"Bấm kim Carton8"18003 / 4 "€28.52
Máy dập ghim thùng/hộp thủ công VESTIL STAPLE-BX-58, 2000 miếng, cỡ 5/8 inch | AG7ZQC DÍNH-BX-587"Copper -6"Bấm kim Carton11 "20005 / 8 "€27.13

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

VESTIL Máy dập ghim thùng/hộp thủ công STAPLE-58, cỡ 5/8 inch, màu xanh/đen
€270.40 /đơn vị