VESTIL Đế lăn ngang STAND-H-HP, kích thước 27 đến 42 inch
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Đế lăn |
Chiều cao điều chỉnh được | Có |
Sức chứa | 1760 lbs. |
Màu | Gói Bạc |
Chiều cao | 27.062 " |
Chiều cao | 27 1/16 "đến 42 1/2" |
Chiều dài | 19.25 " |
Chiều cao hạ thấp | 27 1 / 16 " |
Vật chất | Thép |
Đơn vị đo lường | MỖI |
hoạt động | Hướng dẫn sử dụng |
Loại hoạt động | Hướng dẫn sử dụng |
Bảng thông số sản phẩm | vestil-rp-stand-h-hp.pdf |
Nâng cao chiều cao | 42 1 / 2 " |
Con lăn Dia. | 2" |
Chiều dài con lăn | 14 " |
Vật liệu con lăn | cơ rôm |
Vật liệu đứng | Thép |
Chiều rộng | 19.25 " |
Chiều cao tàu (cm) | 68.74 |
Chiều dài tàu (cm) | 48.9 |
Chiều rộng tàu (cm) | 48.9 |
Mã HS | 7326908588 |
Quốc gia | CN |
Sản phẩm | Mô hình | Sức chứa | Màu | Chiều cao | Chiều dài | Con lăn Dia. | Chiều rộng | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
STAND-GH | 1760 lbs. | Ánh sáng xanh | 29 "đến 39 1/8" | 19.25 " | 2" | 19.25 " | €465.15 | ||
STAND-GH-HP | 1760 lbs. | Gói Bạc | 33 "thành 43" | 19.25 " | 2" | 19.25 " | €478.17 | ||
STAND-GV | 1760 lbs. | con le le | 26 "thành 38" | 19.25 " | 2" | 19.25 " | €475.15 | ||
STAND-GV-HP | 1760 lbs. | Gói Bạc | 33 "thành 43" | 19.25 " | 2" | 19.25 " | €478.17 | ||
ĐỨNG-H | 1760 lbs. | Ánh sáng xanh | 24 7/16 "đến 39 1/2" | 19.25 " | 2" | 19.25 " | €221.80 | RFQ
| |
ĐỨNG-MF | 125 lbs. | Đen | 27 1/2 "đến 44" | 19.5 " | 1.9 " | 17 " | €101.53 | ||
ĐỨNG-V | 1760 lbs. | Gói Bạc | 23 1/2 "đến 39 1/4" | 19.25 " | 2" | 19.25 " | €244.71 | RFQ
|
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.