VESTIL Bàn cắt kéo lò xo SST-45-PSS, một phần, 4500 Lb. Dung tích
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Bàn nâng kéo |
Chiều dài cơ sở | 36 3 / 4 " |
Chiều rộng cơ sở | 36 " |
Sức chứa | 4500 lbs. |
Màu | Gói Bạc |
Trung tâm Fork Pocket | 18 " |
Chiều cao túi nĩa | 1 1 / 2 " |
Chiều rộng túi nĩa | 6 3 / 4 " |
khung Vật liệu | Thép không gỉ |
Chiều cao | 27.75 " |
Chất liệu chân | Thép không gỉ |
Chiều dài | 43.63 " |
Vật chất | Thép không gỉ |
Tối đa Chiều cao | 27.75 " |
Tối đa Khoảng cách du lịch | 18.75 " |
Tối thiểu Chiều cao | 9" |
Loại hoạt động | Vận hành bằng tay |
Nền tảng Dia. | 43 5 / 8 " |
Chiều dài nền tảng | 43.63 " |
Vật liệu nền tảng | Thép không gỉ |
Chiều rộng nền tảng | 43.63 " |
di động | Có |
Nguồn điện | Hướng dẫn sử dụng |
Bảng thông số sản phẩm | vestil-rp-sst-45-pss.pdf |
Góc quay | 360 độ. |
Phạm vi dịch vụ | 9 "đến 27 3/4" |
Chất liệu lò xo | Thép không gỉ |
Phong cách | Mở đầu |
UPC | 691215130783 |
Chiều rộng | 43.62 " |
Quốc gia | US |
Sản phẩm | Mô hình | Màu | Vật chất | Phong cách | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|
SST-45 | Đen, Vàng | Thép | Mở đầu | €2,986.70 | RFQ
| |
SST-45-PSS-ST | Gói Bạc | Thép không gỉ | Đầu rắn | €13,670.92 | RFQ
| |
SST-45-ST | Đen, Vàng | Thép | Đầu rắn | €3,370.31 | RFQ
|
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.