VESTIL Giá đỡ sàn dọc SR-V với 2000 Lb. Dung tích
Do hạn chế về trọng lượng và kích thước, vui lòng yêu cầu báo giá vận chuyển
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Do hạn chế về trọng lượng và kích thước, vui lòng yêu cầu báo giá vận chuyển
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Giá đỡ thanh dọc |
Loại cánh tay | Sảnh |
Độ sâu vịnh | 7.47 " |
Chiều rộng khoang | 10.19 " |
Sức chứa | 2000 lbs. |
Bao gồm chuỗi | Không |
Màu | Gói Bạc |
Độ sâu | 24 " |
Thiết kế | Tủ đứng |
khung Vật liệu | Thép |
Chiều cao | 72 " |
Bao gồm | Lắp ráp phần cứng |
Bao gồm phần cứng cài đặt | Có |
Chiều dài | 24 " |
Vật chất | Thép |
Đơn vị đo lường | MỖI |
Phong cách gắn kết | Sàn nhà |
Số lượng vũ khí | 12 |
Số lượng vịnh | 3 |
Bảng thông số sản phẩm | vestil-rp-sr-v.pdf |
Chiều rộng | 36 " |
Trọng lượng tàu (kg) | 24.75 |
Chiều cao tàu (cm) | 182.88 |
Chiều dài tàu (cm) | 60.96 |
Chiều rộng tàu (cm) | 93.98 |
Mã HS | 7326908588 |
Quốc gia | CN |
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.