VESTIL Xe nhặt hàng SPS3-2848-5PU, 3 kệ, 1000 Lb. Công suất, Kích thước 51-3/4 x 27-7/8 x 51-1/8 Inch, Màu xanh lam, Thép
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Giỏ hàng thang lấy hàng |
Chiều dài kệ dưới cùng | 47-3 / 4 " |
Chiều rộng kệ dưới cùng | 27-5 / 8 " |
Sức chứa | 1000 lbs. |
Sức chứa trên mỗi kệ | 550 lbs. |
Caster Dia. | 5" |
Vật liệu bánh | Poly trên thép |
Loại bánh xe | (2) Cứng nhắc, (2) Xoay bằng phanh bánh xe |
Chiều rộng bánh xe | 2" |
Màu | Màu xanh da trời |
Độ sâu | 51.75 " |
khung Vật liệu | Thép |
Đánh giá | 14 ga. |
Chiều cao | 51.13 " |
Trong nhà / ngoài trời | Trong nhà |
công suất thang | 350 lbs. |
Chiều dài | 51.75 " |
Chiều cao môi | 2" |
Vật chất | Thép |
Số bánh | 4 |
Số lượng kệ | 3 |
Bảng thông số sản phẩm | vestil-rp-sps3-2848-5pu.pdf |
Giải phóng mặt bằng kệ | 13 " |
Chiều dài kệ | 47.75 " |
Chiều rộng kệ | 27.63 " |
Chiều cao kệ trên cùng | 38 11 / 16 " |
Chiều rộng | 27.88 " |
Quốc gia | US |
Sản phẩm | Mô hình | Chiều dài kệ | Caster Dia. | Vật liệu bánh | Chiều rộng kệ | Chiều cao kệ trên cùng | Chiều rộng | Độ sâu | Chiều cao | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPS2-2236 | 35.63 " | 4" | Khuôn trên cao su | 21.63 " | 37 11 / 16 " | 21.88 " | 39.75 " | 50.13 " | €837.54 | ||
SPS2-2840 | 39.63 " | 4" | Khuôn trên cao su | 27.63 " | 37 11 / 16 " | 27.88 " | 43.75 " | 50.13 " | €890.38 | ||
SPS2-2848 | 47.63 " | 4" | Khuôn trên cao su | 27.63 " | 37 11 / 16 " | 27.88 " | 51.75 " | 50.13 " | €1,175.45 | ||
SPS3-2236 | 35.75 " | 4" | Khuôn trên cao su | 21.63 " | 37 11 / 16 " | 21.88 " | 39.75 " | 50.13 " | €941.93 | ||
SPS3-2840 | 39.75 " | 4" | Khuôn trên cao su | 27.63 " | 37 11 / 16 " | 27.88 " | 43.75 " | 50.13 " | €1,033.70 | ||
SPS3-2848 | 47.75 " | 4" | Khuôn trên cao su | 27.63 " | 37 11 / 16 " | 27.88 " | 51.75 " | 50.13 " | €1,091.01 | ||
SPS2-2236-5PU | 35.63 " | 5" | Poly trên thép | 21.63 " | 38 11 / 16 " | 21.88 " | 39.75 " | 51.13 " | €870.47 | RFQ
|
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.