VESTIL Xe đẩy khung cao SPS-HF-2852-5PU, Poly-On-Steel, Kích thước 28 x 52 Inch
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | khung giỏ hàng |
Chiều dài kệ dưới cùng | 50.75 " |
Chiều rộng kệ dưới cùng | 21.5 " |
Sức chứa trên mỗi kệ | 500 lbs. |
Caster Dia. | 5" |
Vật liệu bánh | Poly trên thép |
Loại bánh xe | (2) Cứng nhắc, (2) Xoay bằng phanh |
Chiều rộng bánh xe | 2" |
Màu | Màu xanh da trời |
Dia Caster phía trước. | 5" |
Vật liệu bánh trước | Poly trên thép |
Chiều rộng bánh trước | 2" |
Trong nhà / ngoài trời | Trong nhà |
công suất thang | 350 lbs. |
Tải trọng | 1000 lbs. |
Vật chất | Thép |
Chiều dài kệ giữa | 43 " |
Chiều rộng kệ giữa | 27 1 / 2 " |
Số lượng pin | Không |
Số Kệ | 3 |
Số bánh | 4 |
Số lượng kệ | 3 |
Số bước | 5 |
Chiều cao tổng thể | 74.06 " |
Chiều dài tổng thể | 56.13 " |
Chiều rộng tổng thể | 27.88 " |
Bảng thông số sản phẩm | vestil-rp-sps-hf-2852-5pu.pdf |
Dia Caster phía sau. | 5" |
Vật liệu bánh sau | Poly trên thép |
Chiều rộng bánh sau | 2" |
Giải phóng mặt bằng kệ | 27 " |
Chiều cao kệ | 27 |
Chiều dài kệ | 50.75 " |
Chiều rộng kệ | 27.5 " |
khoảng cách bước | 10 " |
Chiều cao kệ trên cùng | 66 3 / 4 " |
Chiều dài kệ trên cùng | 42 3 / 4 " |
Chiều rộng kệ trên cùng | 21 1 / 2 " |
Độ sâu bước trên cùng | 5" |
Chiều cao bậc trên cùng | 52 1 / 2 " |
Chiều rộng bước trên cùng | 23 3 / 4 " |
Quốc gia | US |
Sản phẩm | Mô hình | Vật liệu bánh sau | Chiều rộng kệ dưới cùng | Caster Dia. | Chiều cao kệ trên cùng | Chiều dài kệ trên cùng | Chiều rộng kệ trên cùng | Chiều rộng bước trên cùng | Chiều rộng | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPS-HF-2252 | - | 21.5 " | 4" | 65 3 / 4 " | 35 1 / 4 " | 21 1 / 2 " | 17 3 / 4 " | 21.88 " | €1,707.99 | RFQ
| |
SPS-HF-2852 | - | 27.5 " | 4" | 65 3 / 4 " | 35 1 / 4 " | 27 1 / 2 " | 23 3 / 4 " | 27.88 " | €1,948.57 | RFQ
| |
SPS-HF-2852-6MR | Cao su trên thép | 21.5 " | 6" | 67 3 / 4 " | 42 3 / 4 " | 21 1 / 2 " | 23 3 / 4 " | - | €1,836.87 | RFQ
|
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.