VESTIL SPN-2-YL-HR-RF Ghế đẩu nhiều bậc, Có thể lồng vào nhau, Màu vàng, 2 bậc, Trang bị thêm tay vịn
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Bước phân |
Sức chứa | 500 lbs. |
Màu | Màu vàng |
Kích thước lan can | 17 1/4" x 4 1/4" x 53" |
Chiều cao | 53 1 / 16 " |
Chiều dài | 17 1 / 4 " |
Vật chất | Thép |
đã cày hoặc chưa cày | Chưa cày |
Loại đường sắt | kit |
Loại phần cầu thang | Lan can |
Được dùng cho | Mẫu ghế đẩu 2 bước Poly Step |
Chiều rộng | 4 1 / 2 " |
Quốc gia | US |
Sản phẩm | Mô hình | Vật chất | Được dùng cho | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|
SPN-1-YL-HR-RF | Nhôm | - | €80.11 | RFQ
| |
SPN-3-YL-HR-RF | Thép | Ghế đẩu 3 bước Poly Step | €177.41 | RFQ
|
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.