VESTIL Xe nâng/ổ đĩa nâng SNM-62-FF-21, càng cố định 21 inch, kích thước 62 inch
Do hạn chế về trọng lượng và kích thước, vui lòng yêu cầu báo giá vận chuyển
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Do hạn chế về trọng lượng và kích thước, vui lòng yêu cầu báo giá vận chuyển
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Stacker |
Pin | 78 đến 85Ah |
Sức chứa | 2,200 lbs. |
Chiều dài ngã ba | 42 " |
Width Chiều rộng | 21 " |
Chiều cao | 78.5 " |
Chiều dài | 68.5 " |
Tải trọng | 2200 lbs. |
Tải vật liệu bánh | Thép Poly |
Chiều cao hạ thấp | 3 3 / 8 " |
Đơn vị đo lường | MỖI |
Công suất động cơ | 1kW |
Công suất động cơ | 1kW, 2KW |
Công suất động cơ kW | 1Kw |
Loại động cơ | 2.0 KW |
Hoạt động ở mức sạc đầy | 3 đến 4 giờ. |
Hoạt động ở mức sạc đầy khi sử dụng không liên tục | 8 giờ. |
Nguồn điện | (2) DC 12V |
Bảng thông số sản phẩm | vestil-rp-snm-62-ff-21.pdf |
Nâng cao chiều cao | 62 " |
Phong cách | Nĩa cố định trên chân hỗ trợ cố định (chỉ hoạt động với ván trượt) |
UPC | 691215114721 |
Chiều rộng | 32 " |
Trọng lượng tàu (kg) | 490.05 |
Chiều cao tàu (cm) | 199.39 |
Chiều dài tàu (cm) | 173.99 |
Chiều rộng tàu (cm) | 81.28 |
Mã HS | 8428900290 |
Quốc gia | CN |
Sản phẩm | Mô hình | Tối thiểu. Chiều cao nâng | Kích thước pin | Width Chiều rộng | Tối thiểu. Chiều rộng giữa các nĩa | Tối thiểu. Chiều rộng giữa hai chân | Công suất động cơ | Phong cách | Công suất đồng đều ở mức 62" đến 90" | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SNM15-62-AA | 2.13 " | 8 | 4" | 8.3 " | 40.13 " | 1kW, 2KW | Nĩa có thể điều chỉnh, Chân hỗ trợ có thể điều chỉnh (hoạt động với pallet & ván trượt) | - | €12,051.58 | ||
SNM15-62-FF-27 | 3.38 " | 8 | 5.9 " | 26.75 " | 26.75 " | 1kW, 2KW | Nĩa cố định trên chân hỗ trợ cố định (chỉ hoạt động với ván trượt) | - | €11,351.28 | ||
SNM3-43-AA | 2.13 " | 11 | 4" | 8.3 " | 40.13 " | 1kW, 2KW | Nĩa có thể điều chỉnh, Chân hỗ trợ có thể điều chỉnh (hoạt động với pallet & ván trượt) | - | €14,969.47 | ||
SNM3-43-FF-21 | 3.38 " | 11 | 5.9 " | 21 " | 21 " | 1kW, 2KW | Nĩa cố định trên chân hỗ trợ cố định (chỉ hoạt động với ván trượt) | - | €14,545.71 | ||
SNM3-43-FF-27 | 3.38 " | 11 | 5.9 " | 26.75 " | 26.75 " | - | Nĩa cố định trên chân hỗ trợ cố định (chỉ hoạt động với ván trượt) | - | €14,230.76 | ||
SNM-62-AA | - | - | 8.3 " | - | - | 1kW, 2KW | Nĩa có thể điều chỉnh, Chân hỗ trợ có thể điều chỉnh (hoạt động với pallet & ván trượt) | - | €14,269.33 | ||
SNM-62-FA | - | - | 26 3 / 4 " | - | - | 1kW, 2KW | Nĩa cố định, Chân hỗ trợ có thể điều chỉnh (hoạt động với pallet & ván trượt) | - | €14,226.53 |
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.