VESTIL Xe nâng có thể điều chỉnh bằng xe nâng SLNM-63-AA, Kích thước 63 inch, 1000 Lb., Công suất
Do hạn chế về trọng lượng và kích thước, vui lòng yêu cầu báo giá vận chuyển
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Do hạn chế về trọng lượng và kích thước, vui lòng yêu cầu báo giá vận chuyển
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Stacker |
Nĩa điều chỉnh | Có |
Chân có thể điều chỉnh | Có |
Kích thước pin | 14 |
pin điện áp | 12V |
Sức chứa | 1,000 lbs. |
Màu | Màu vàng |
Loại dây | Không dây điện |
Chiều dài ngã ba | 30 " |
Width Chiều rộng | 4" |
khung Vật liệu | Thép |
Dia Caster phía trước. | 5" |
Vật liệu bánh trước | polyurethane |
Chiều cao | 78 " |
HP | 0.5 hp |
Bao gồm | Bộ sạc pin |
Bề rộng của chân | 4" |
Chiều dài | 65.5 " |
Chiều cao nâng tối đa. | 63 " |
Tải trọng | 1000 lbs. |
Chiều cao hạ thấp | 2" |
Vật chất | Thép |
Tối đa Amps | 6A |
Tối đa Khoảng cách du lịch | 61 " |
tối đa. Chiều rộng giữa các nĩa | 19.7 " |
tối đa. Chiều rộng giữa hai chân | 49.25 " |
Đơn vị đo lường | MỖI |
Tối thiểu. Chiều cao nâng | 2" |
Tối thiểu. Chiều rộng giữa các nĩa | 6.25 " |
Tối thiểu. Chiều rộng giữa hai chân | 37.4 " |
Số Pin | 1 |
Số bánh | 4 |
Giai đoạn | 1 |
Nguồn điện | DC |
Bảng thông số sản phẩm | vestil-rp-slnm-63-aa.pdf |
Nâng cao chiều cao | 63 " |
Dia Caster phía sau. | 5.9 " |
Vật liệu bánh sau | polyurethane |
Phong cách | Phuộc điều chỉnh, Chân đỡ có thể điều chỉnh |
UPC | 691215107228 |
điện áp | 12V |
Chiều rộng | 29 " |
Trọng lượng tàu (kg) | 274.5 |
Chiều cao tàu (cm) | 198.12 |
Chiều dài tàu (cm) | 166.37 |
Chiều rộng tàu (cm) | 73.66 |
Mã HS | 8428900290 |
Quốc gia | CN |
Sản phẩm | Mô hình | tối đa. Chiều rộng giữa các nĩa | Màu | Chiều dài ngã ba | tối đa. Chiều rộng giữa hai chân | Tối thiểu. Chiều cao nâng | Tối thiểu. Chiều rộng giữa các nĩa | Tối thiểu. Chiều rộng giữa hai chân | Phong cách | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SLNM-118-AA | 27 " | Đen | 36 " | 50 " | 2" | 8" | 40.13 " | Phuộc điều chỉnh, Chân đỡ có thể điều chỉnh | €7,044.43 | ||
SLNM-118-FF | - | Đen | 45 " | - | 3.25 " | 26.75 " | 26.75 " | Ngã ba cố định trên chân hỗ trợ cố định (chỉ dành cho giày trượt) | €6,624.89 | ||
SLNM-63-FF | - | Màu vàng | 45 " | - | 3.25 " | 26.75 " | 26.75 " | Ngã ba cố định trên chân hỗ trợ cố định (chỉ dành cho giày trượt) | €5,175.98 | ||
SLNM-98-AA | 27 " | Màu vàng | 36 " | 50 " | 2" | 8" | 40.13 " | Phuộc điều chỉnh, Chân đỡ có thể điều chỉnh | €6,435.93 |
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.