VESTIL Cổng Nâng An Toàn SLG-8, Kích Thước 96 x 43 Inch
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Cổng bản lề |
Chiều cao cánh tay hạ xuống | 43.75 " |
Chiều cao cánh tay khi nâng lên | 135 " |
Chiều dài cánh tay | 96 " |
Chiều dài tấm đế | 4" |
Chiều rộng tấm đế | 4" |
pin Included | Không |
Màu | Màu vàng |
Độ sâu | 4" |
Chiều cao | 43.75 " |
Chiều rộng cổng hạ xuống | 8 ft. |
Chiều cao hạ thấp | 43 3 / 4 " |
Vật chất | Thép |
Gắn phần cứng đi kèm | Có |
Gắn lỗ Dia. | 7 / 16 " |
Nguồn điện | Hướng dẫn sử dụng thủy lực |
Bảng thông số sản phẩm | vestil-rp-slg-8.pdf |
Chiều cao cánh tay nâng lên | 135 " |
Nâng cao chiều cao | 135 " |
Chiều dài bảo lãnh trên có thể sử dụng | 42 5 / 8 " |
Chiều rộng | 97.75 " |
Quốc gia | US |
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.