VESTIL Đai Web Nâng SLD-1-F-8-YL, Polyester, Màu vàng, Kích thước 1 x 8 Feet
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Dây cáp vải kéo |
Công suất giỏ | 6400 lbs. |
Công suất vòng cổ | 2560 lbs. |
Màu | Màu vàng |
Loại kết thúc | Vòng lặp vô tận |
Chiều cao | 1 / 4 " |
chỉ số | Chỉ số thiệt hại trực quan |
Chiều dài | 96 " |
Chiều dài giữa các điểm chịu lực | 8 ft. |
Vật chất | Polyester |
Tối đa Nhiệt độ hoạt động. | 180 độ. F |
Số lượng ruồi | 2 |
Bảng thông số sản phẩm | vestil-rp-sld-1-f-8-yl.pdf |
Chống lại | Độ ẩm |
Công suất dọc | 3200 lbs. |
Chiều rộng | 1" |
Quốc gia | US |
Sản phẩm | Mô hình | Công suất giỏ | Công suất vòng cổ | Chiều dài | Chiều dài giữa các điểm chịu lực | Công suất dọc | Chiều rộng | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SLD-1-F-10-YL | 6400 lbs. | 2560 lbs. | 120 " | 10 ft. | 3200 lbs. | 1" | €50.09 | RFQ
| |
SLD-1-F-4-YL | 6400 lbs. | 2560 lbs. | 48 " | 4 ft. | 3200 lbs. | 1" | €29.86 | RFQ
| |
SLD-1-F-6-YL | 6400 lbs. | 2560 lbs. | 72 " | 6 ft. | 3200 lbs. | 1" | €35.76 | RFQ
| |
SLD-2-F-10-YL | 12800 lbs. | 5120 lbs. | 120 " | 10 ft. | 6400 lbs. | 2" | €77.15 | RFQ
| |
SLD-2-F-4-YL | 12800 lbs. | 5120 lbs. | 48 " | 4 ft. | 6400 lbs. | 2" | €34.29 | RFQ
| |
SLD-2-F-6-YL | 12800 lbs. | 5120 lbs. | 72 " | 6 ft. | 6400 lbs. | 2" | €48.64 | RFQ
| |
SLD-2-F-8-YL | 12800 lbs. | 5120 lbs. | 96 " | 8 ft. | 6400 lbs. | 2" | €61.43 | RFQ
|
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.