VESTIL SL-63-AA-PTDS Xe nâng có thể điều chỉnh, Truyền động Powerlift, Chiều dài 63 inch
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Stacker |
Kích thước pin | 11 |
Sức chứa | 2000 lbs. |
Vật liệu bánh | Nylon |
Màu | Đen, Vàng |
Dia Caster phía trước. | 4" |
Vật liệu bánh trước | Nylon |
Chiều cao | 82.69 " |
HP | 1 hp |
Chiều dài | 66.13 " |
Loại vận hành thang máy | Push Button |
Tải trọng | 2000 lbs. |
Vật chất | Thép |
Tối đa Chiều cao | 63 " |
Tối đa Khoảng cách du lịch | 40.12 " |
Tối thiểu Chiều cao | 2.13 " |
Số bánh | 4 |
Bảo vệ quá tải | Có |
Giai đoạn | 1 |
Vật liệu nền tảng | Thép |
di động | Có |
Nguồn điện | Dây điện |
Dia Caster phía sau. | 7" |
Vật liệu bánh sau | Nylon |
UPC | 691215321822 |
điện áp | 12V |
Chiều rộng | 58 " |
Quốc gia | US |
Sản phẩm | Mô hình | Chiều cao | Tối đa Chiều cao | Tối đa Khoảng cách du lịch | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|
SL-118-AA-PTDS | 82.69 " | 118 " | 115.875 " | - | RFQ
| |
SL-137-AA-PTDS | 88.56 " | 137 " | 134.875 " | - | RFQ
|
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.