vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

VESTIL SKB-7 Pallet Buster, Thanh 41-1/2 Inch, Bạc, Thép

Trong kho
Khoản mục: AC9YMT phần: SKB-7Tham chiếu chéo: 3LLP4
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
€87.52 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcMáy ép pallet
Chiều dài thanh41 1 / 2 "
MàuGói Bạc
đường kính1.437 "
Xử lý Dia.1 1 / 4 "
Xử lý vật liệuCao su
Chiều cao44 1 / 16 "
Chiều dài5 3 / 4 "
Vật chấtThép
Chiều dài tấm mũi3 4 / 5 "
Chiều rộng tấm mũi4"
Bảng thông số sản phẩmvestil-rp-skb-7.pdf
Danh mục phụ Pry BarThanh phá dỡ
Tether có thểCông cụ tiêu chuẩn
bề dầy1.375 "
KiểuPallet, Xe trượt
Chiều rộng4"

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 3.6
Chiều cao tàu (cm)5.08
Chiều dài tàu (cm)121.92
Chiều rộng tàu (cm)5.08
Mã HS8205593080
Quốc giaCN

Tiêu chuẩn và Phê duyệt:

  • OSHA
  • ANSI

Các Câu Hỏi Thường Gặp:

Q. Pallet pallet là gì?

A. Pallet Pal là một thiết bị tiện dụng được thiết kế để phá dỡ hoặc đóng các tải pallet. Nó là sự kết hợp của các lò xo chịu tải nặng và bộ giảm chấn hấp thụ va chạm giúp hạ thấp và nâng bề mặt khi pallet được phát triển và chia nhỏ.

Q. Các công cụ cần thiết để tháo dỡ pallet là gì?

A. Máy cưa chuyển động tịnh tiến là công cụ tốt nhất để tháo dỡ các pallet gỗ trong thời gian kỷ lục.

H. Cần thực hiện các biện pháp phòng ngừa an toàn nào khi sử dụng xe nâng pallet?

A.

  • Mang đồ bảo hộ thích hợp, chẳng hạn như găng tay, kính an toàn và giày dép chắc chắn.
  • Kiểm tra pallet và khu vực xung quanh để biết các nguy cơ tiềm ẩn trước khi bắt đầu.
  • Duy trì một giá đỡ ổn định và cân bằng trong khi sử dụng khung nâng pallet.
  • Dùng lực dần dần và có kiểm soát khi cạy các tấm ván ra.
  • Nghỉ giải lao khi cần thiết để tránh căng cơ hoặc mệt mỏi.
  • Cất giữ thiết bị phá pallet ở nơi an toàn, tránh xa trẻ em hoặc những người không được phép.

Q. Các loại xe nâng pallet khác nhau là gì?

A.

  • Xe nâng pallet thủ công
  • Xe đẩy pallet bằng khí nén Xe đỡ pallet có thể điều chỉnh
  • Xe nâng pallet đa năng
  • Busters pallet tùy chỉnh

H. Các yếu tố cần xem xét khi lựa chọn xe nâng pallet cho ứng dụng của tôi là gì?

A. Các yếu tố chính bao gồm trọng lượng và kích thước của khung nâng pallet, thiết kế của tay cầm hoặc tay cầm và các tính năng an toàn.

Tài liệu:

Bảng dữliệu

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhChiều dàiChiều rộngChiều caoXử lý Dia.MàuVật chấtGiá cả
VESTIL SKB-DLX Deluxe Pallet Buster, Thanh 41 Inch, Màu xanh lam, Thép | AG7YVY SKĐL-ĐLX7 1 / 8 "46 7 / 8 "45 1 / 8 "1 1 / 4 "Màu xanh da trờiThép€85.78

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

VESTIL SKB-7 Pallet Buster, Thanh 41-1/2 Inch, Bạc, Thép
€87.52 /đơn vị