Cửa hàng Vestil -n | Hộp đựng vé Vinyl Shop, Neon, 25 gói, 13-3/8 X 10-1/2 Inch X 1/16 Inch Clear | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

VESTIL Hộp đựng vé cửa hàng Vinyl SHOPT-N, Neon, 25 gói, 13-3/8 x 10-1/2 Inch x 1/16 Inch Rõ ràng

Trong kho
Khoản mục: AG7YUH phần: SHOPT-N

Cách nhận hàng có thể 3, Thứ Sáu
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
€170.20 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcNgười giữ vé mua
MàuTrong sáng
Độ sâu13.375 "
Thiết kếLượng tải cao nhất
Chiều cao0.06 "
Chiều dài13.375 "
TảiÁo sơ mi
Vật chấtVinyl
Đơn vị đo lườngGIỎ HÀNG
Kích cỡ gói25 thùng
Bảng thông số sản phẩmvestil-rp-shopt-n.pdf
Phong cáchneon
UPC691215078764
Sử dụng với chiều dài giấy tiêu chuẩn11 "
Sử dụng với chiều rộng giấy tiêu chuẩn8.5 "
Chiều rộng10.25 "

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 1.35
Chiều cao tàu (cm)0.16
Chiều dài tàu (cm)33.97
Chiều rộng tàu (cm)26.04
Mã HS3926908700
Quốc giaUS

Tài liệu:

Bảng dữliệu

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhĐộ sâuChiều caoKích cỡ góiPhong cáchChiều rộngGiá cả
VESTIL SHOPT-HS Hộp đựng vé, Dây treo, 15 gói, 14-1/16 Inch x 10-1/2 Inch x 1/16 Inch Rõ ràng | AG7YUF MUA SẮM-HS14.0625 "0.06 "15 cartonTreo dây đeo10.5 "€126.36
VESTIL SHOPT-M Giá đựng vé cửa hàng từ tính | AG7YUG MUA SẮM-M-0.06 "--9 11 / 16 "€210.38
Hộp đựng vé VESTIL SHOPT-P, Tiêu chuẩn, 50 gói, 11-11/16 Inch x 9-11/16 Inch x 1/16 Inch Rõ ràng | AG7YUJ MUA SẮM-P11.6875 "0.06 "50 cartonTiêu chuẩn9.69 "€133.10
Hộp đựng vé VESTIL SHOPT-S, Lỗ treo bên hông, 25 gói, 9-7/8 Inch x 12-1/8 Inch x 1/16 Inch Rõ ràng | AG7YUK CỬA HÀNG-S40.12 "0.06 "25 thùngMí treo12.12 "€88.60
Hộp đựng vé VESTIL SHOPT-T, Lỗ treo trên cùng, 25 gói, 12-3/8 Inch x 9-5/8 Inch x 1/16 Inch Rõ ràng | AG7YUL MUA SẮM-T12.375 "0.06 "25 thùngMí treo9.62 "€98.60
VESTIL SHOPT-Z Zip Seal Người giữ vé | AG7YUM MUA SẮM-Z13.0625 "0.06 "15 cartonCon dấu Zip9.75 "€141.67

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

VESTIL Hộp đựng vé cửa hàng Vinyl SHOPT-N, Neon, 25 gói, 13-3/8 x 10-1/2 Inch x 1/16 Inch Rõ ràng
€170.20 /đơn vị