VESTIL Giá đỡ giấy ngang SHEET-R-57, rộng 54-1/2 inch x cao 48 inch
Do hạn chế về trọng lượng và kích thước, vui lòng yêu cầu báo giá vận chuyển
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Do hạn chế về trọng lượng và kích thước, vui lòng yêu cầu báo giá vận chuyển
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Kệ lưu trữ tấm ngang |
Công suất vịnh | 2000 lbs. |
Độ sâu vịnh | 54.5 " |
Chiều rộng khoang | 97.75 " |
Sức chứa trên mỗi kệ | 2000 lbs. |
Màu | Màu xanh da trời |
Độ sâu | 103 " |
Khoảng cách giữa các vịnh | 9 1 / 2 " |
Kết thúc | Lớp bột bao phủ bên ngoài |
khung Vật liệu | Thép |
Chiều cao | 48 " |
Tải trọng | 4000 lb |
Vật chất | Thép |
Số lượng vịnh | 5 |
Số lượng kệ | 5 |
Độ sâu tổng thể | 102.75 " |
Chiều cao tổng thể | 48 " |
Chiều rộng tổng thể | 54.5 " |
Bảng thông số sản phẩm | vestil-rp-sheet-r-57.pdf |
Chiều rộng | 54.5 " |
Trọng lượng tàu (kg) | 253.8 |
Chiều cao tàu (cm) | 121.92 |
Chiều dài tàu (cm) | 261.62 |
Chiều rộng tàu (cm) | 139.7 |
Mã HS | 7326908588 |
Quốc gia | US |
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.