Vestil Secs-p-bl | Con dấu bảo mật Polypropylen màu xanh, kích thước 3 inch | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

VESTIL Con dấu bảo mật Polypropylen màu xanh SECS-P-BL, kích thước 3 inch

Trong kho
Khoản mục: AG7YRE phần: SECS-P-BL

Cách nhận hàng có thể 9, Thứ Năm
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
€59.11 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcCon dấu ổ khóa
Sức mạnh Breaking50 lbs.
MàuMàu xanh da trời
Độ sâu3"
Chiều cao0.18 "
Chú giải / Màu nềnNiêm phong
Chiều dài3"
Vật chấtpolypropylene
Đơn vị đo lườngGÓI
Kích cỡ gói100
Bảng thông số sản phẩmvestil-rp-secs-p-bl.pdf
Không thấm nước
Chiều rộng0.88 "

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.45
Chiều cao tàu (cm)0.48
Chiều dài tàu (cm)7.62
Chiều rộng tàu (cm)2.22
Mã HS3923500000
Quốc giaCN

Tài liệu:

Bảng dữliệu

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhMàuĐộ sâuChiều caoMụcChú giải / Màu nềnChiều dàiChiều rộngGiá cả
Con dấu bảo mật Polypropylen màu xanh VESTIL SECS-B9-BL, kích thước 14.13 inch | AG7YQY GIÂY-B9-BLMàu xanh da trời14.125 "0.5 "Khóa con dấuNiêm phong không loại bỏ14.13 "1"€57.64
VESTIL SECS-B9-RD Con dấu bảo mật Polypropylene màu đỏ, kích thước 14.25 inch | AG7YQZ GIÂY-B9-RDđỏ14.125 "0.75 "Khóa con dấuNiêm phong không loại bỏ14.13 "1"€64.93
Con dấu bảo mật Polypropylen màu xanh VESTIL SECS-F7-BL, kích thước 8.125 inch | AG7YRA GIÂY-F7-BLMàu xanh da trời40.12 "0.88 "Khóa con dấuNiêm phong8.13 "0.62 "€59.16
VESTIL SECS-F7-RD Con dấu bảo mật Polypropylene màu đỏ, kích thước 8.125 inch | AG7YRB GIÂY-F7-RDđỏ40.12 "0.88 "Khóa con dấuNiêm phong8.13 "0.62 "€59.07
VESTIL SECS-L11-BL Con dấu bảo mật Polypropylene màu xanh lam, kích thước 15 inch | AG7YRC GIÂY-L11-BLMàu xanh da trời15 "1.25 "Khóa con dấuNiêm phong15 "1.12 "€64.93
VESTIL SECS-L11-RD Con dấu bảo mật Polypropylene màu đỏ, kích thước 15 inch | AG7YRD GIÂY-L11-RDđỏ15 "1.25 "Khóa con dấuNiêm phong15 "1.12 "€64.87
VESTIL SECS-P-RD Con dấu bảo mật Polypropylene màu đỏ, kích thước 3 inch | AG7YRF GIÂY-P-RDđỏ3"0.18 "Con dấu ổ khóaNiêm phong3"0.88 "€61.97

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

VESTIL Con dấu bảo mật Polypropylen màu xanh SECS-P-BL, kích thước 3 inch
€59.11 /đơn vị