VESTIL Cân sàn kỹ thuật số SCALE-S-CFT-55-10K, 10000 NTEP, Kích thước 60 x 60 x 3.5 inch

Trong kho
Khoản mục: AG7YLG phần: SCALE-S-CFT-55-10K

Cách nhận hàng có thể 17, Thứ Sáu

Không đủ điều kiện để vận chuyển bằng phẳng. Vận chuyển cố định có sẵn với giá trị đơn hàng €300,00 trở lên và tổng trọng lượng dưới 10 pound.

€4,520.19 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcQuy mô sàn
Chế độ ứng dụngTrọng lượng thương mại
pin IncludedKhông
Bao gồm pinKhông
Sức chứa10,000 lbs.
MàuMàu xanh da trời
Cổng kết nốiRS232DB9
Chiều cao hiển thị chữ số42 "
Chiều dài màn hình kỹ thuật số4 3 / 4 "
Kỹ thuật số / Cơ khíKỹ thuật số điện
Chiều cao hiển thị1"
Độ dài hiển thị4 3 / 4 "
Chiều cao màn hình hiển thị1"
Màn hìnhKỹ thuật số điện
Chiều rộng màn hình4 3 / 4 "
Tốt nghiệp2 lbs.
Chiều cao4"
Chiều dài59 "
Tải trọng10000 lbs.
Vật chấtThép
Các biện phápBảng Anh, Kilôgam
Đơn vị đo lườngMỖI
Chiều cao tổng thể4 1 / 2 "
Chiều dài tổng thể60 "
Chiều rộng tổng thể60 "
Giai đoạn1
Chiều cao nền tảng4 1 / 2 "
Chiều dài nền tảng60 "
Chiều rộng nền tảng60 "
PowerAC / 110V
Bảng thông số sản phẩmvestil-rp-scale-s-cft-55-10k.pdf
điện áp115V AC
Chiều rộng59 "

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 176.85
Chiều cao tàu (cm)10.16
Chiều dài tàu (cm)149.86
Chiều rộng tàu (cm)149.86
Mã HS8423820010
Quốc giaUS

Tài liệu:

Bảng dữliệu

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhTốt nghiệpTải trọngChiều dài tổng thểChiều rộng tổng thểChiều dài nền tảngChiều rộng nền tảngGiá cả
Cân sàn kỹ thuật số VESTIL SCALE-S-CFT-44-10K, 10000 NTEP, Kích thước 48 x 48 x 3.5 inch | AG7YLE QUY MÔ-S-CFT-44-10K2 lbs.10000 lbs.48 "48 "48 "48 "€4,166.46
Cân sàn kỹ thuật số VESTIL SCALE-S-CFT-44-5K, 5000 Lb. Công suất NTEP 48 x 48 x 3.5 Inch Kích thước | AG7YLF QUY MÔ-S-CFT-44-5K1 / 2 lbs.5000 lbs.48 "48 "48 "48 "€3,928.72
Cân sàn kỹ thuật số VESTIL SCALE-S-CFT-55-5K, 5000 Lb. Công suất, Kích thước 60 x 60 x 3.5 inch | AG7YLH QUY MÔ-S-CFT-55-5K1 / 2 lbs.5000 lbs.60 "60 "60 "60 "€4,283.83

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

VESTIL Cân sàn kỹ thuật số SCALE-S-CFT-55-10K, 10000 NTEP, Kích thước 60 x 60 x 3.5 inch
€4,520.19 /đơn vị