Cân sàn rửa VESTIL SCALE-LT-55-10K, Kích thước 60 x 60 inch, 10000 Lb. Công suất | AG7YKY

VESTIL Cân sàn rửa SCALE-LT-55-10K, Kích thước 60 x 60 inch, 10000 Lb. Dung tích

Trong kho
Khoản mục: AG7YKY phần: SCALE-LT-55-10K

Cách nhận hàng có thể 22, Thứ Tư

Không đủ điều kiện để vận chuyển bằng phẳng. Vận chuyển cố định có sẵn với giá trị đơn hàng €300,00 trở lên và tổng trọng lượng dưới 10 pound.

€13,888.46 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcQuy mô sàn
Chiều cao4"
Chiều dài60 "
Đơn vị đo lườngMỖI
Chiều rộng60 "

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 175.95
Chiều cao tàu (cm)10.16
Chiều dài tàu (cm)152.4
Chiều rộng tàu (cm)152.4
Mã HS8423820010
Quốc giaUS

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhChiều dàiChiều rộngGiá cả
Cân sàn rửa VESTIL SCALE-LT-44-10K, Kích thước 48 x 48 inch, 10000 Lb. Công suất | AG7YKW QUY MÔ-LT-44-10K48 "48 "€12,763.13
Cân sàn rửa VESTIL SCALE-LT-44-5K, Kích thước 48 x 48 inch, 5000 Lb. Công suất | AG7YKX QUY MÔ-LT-44-5K48 "48 "€12,763.13
Cân sàn rửa VESTIL SCALE-LT-55-5K, Kích thước 60 x 60 Inch, 5000 Lb. Công suất | AG7YKZ QUY MÔ-LT-55-5K60 "60 "€13,888.46

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

VESTIL Cân sàn rửa SCALE-LT-55-10K, Kích thước 60 x 60 inch, 10000 Lb. Dung tích
€13,888.46 /đơn vị