VESTIL Bump tốc độ SBRY-72-A, nhựa đường hạng nặng, kích thước 72 inch
Do hạn chế về trọng lượng và kích thước, vui lòng yêu cầu báo giá vận chuyển
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Do hạn chế về trọng lượng và kích thước, vui lòng yêu cầu báo giá vận chuyển
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Tốc độ va chạm |
Sức chứa | 40000 lbs. |
Màu | Đen |
Chiều cao | 1.75 " |
Chiều dài | 72 " |
Vật chất | Cao su |
Đơn vị đo lường | MỖI |
Chiều cao tổng thể | 1.75 " |
Chiều dài tổng thể | 72 " |
Chiều rộng tổng thể | 11.75 " |
Bảng thông số sản phẩm | vestil-rp-sbry-72-a.pdf |
Loại kiểm soát giao thông | Tốc độ va chạm |
Chiều rộng | 11.75 " |
Trọng lượng tàu (kg) | 23.85 |
Chiều cao tàu (cm) | 4.45 |
Chiều dài tàu (cm) | 182.88 |
Chiều rộng tàu (cm) | 29.85 |
Mã HS | 4016996050 |
Quốc gia | CN |
Sản phẩm | Mô hình | Giá cả | |
---|---|---|---|
SBRY-72-C | €350.66 | RFQ
|
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.