VESTIL Chùm máy rải có thể điều chỉnh SBM-25, 2500 Lb. Công suất, kích thước 78 inch
Do hạn chế về trọng lượng và kích thước, vui lòng yêu cầu báo giá vận chuyển
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Do hạn chế về trọng lượng và kích thước, vui lòng yêu cầu báo giá vận chuyển
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Chùm máy rải có thể điều chỉnh |
Loại tệp đính kèm | Palăng xích |
Chiều cao tại ngoại | 5" |
Độ dày bảo lãnh | 3 / 4 " |
Chiều rộng bảo lãnh | 2 1 / 2 " |
Sức chứa | 2,500 lbs. |
Kênh | Kênh C |
Chiều cao kênh | 5" |
Màu | Màu xanh da trời |
Trụ sở chính | 14 3 / 4 " |
Chiều cao | 16 1 / 2 " |
Bao gồm | Bao gồm (3) Thanh chắn (1) Thanh trên và (2) Chiều rộng/Chiều cao thanh chắn dưới, dưới 1 1/2" x 4 1/2", Bộ rải điều chỉnh 8" đến 72" |
Chiều dài | 78 " |
Tải trọng | 2500 Lbs. |
Chiều cao bảo lãnh thấp hơn | 4 1 / 2 " |
Chiều rộng bảo lãnh thấp hơn | 1 1 / 2 " |
Vật chất | Thép |
Tối đa Lây lan | 6 ft. |
Đơn vị đo lường | MỖI |
Tối thiểu Lây lan | 8" |
Bảng thông số sản phẩm | vestil-rp-sbm-25.pdf |
Chiều cao bảo lãnh trên | 5" |
Chiều rộng bảo lãnh trên có thể sử dụng | 2 1 / 2 " |
Chiều rộng | 5" |
Trọng lượng tàu (kg) | 65.7 |
Chiều cao tàu (cm) | 41.91 |
Chiều dài tàu (cm) | 198.12 |
Chiều rộng tàu (cm) | 12.7 |
Mã HS | 8431491090 |
Quốc gia | US |
Sản phẩm | Mô hình | Chiều cao bảo lãnh thấp hơn | Chiều cao tại ngoại | Trụ sở chính | Chiều rộng bảo lãnh thấp hơn | Chiều cao bảo lãnh trên | Chiều rộng | Chiều cao | Bao gồm | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SBM-40 | 4" | 5 1 / 2 " | 14 3 / 4 " | 2" | 5 1 / 2 " | 5" | 17 1 / 4 " | Bao gồm (3) Thanh chắn (1) Thanh trên và (2) Chiều rộng/Chiều cao thanh ngang dưới, dưới 2" x 4", Bộ rải điều chỉnh từ 8" đến 72" | €1,224.84 | RFQ
| |
SBM-80 | 5 1 / 4 " | 7 1 / 4 " | 20 3 / 4 " | 3" | 7 1 / 4 " | 6" | 24 1 / 2 " | Bao gồm (3) Thanh chắn (1) Thanh trên và (2) Chiều rộng/Chiều cao thanh ngang dưới, dưới 3" x 5 1/4", Bộ rải điều chỉnh từ 8" đến 96" | €2,010.22 | RFQ
| |
SBM-BFB-100-10 | 5 3 / 4 " | - | 25 1 / 2 " | 3" | 7 1 / 2 " | 6 1 / 2 " | 25 1 / 2 " | - | €2,348.11 | RFQ
|
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.