VESTIL Giá đỡ một mặt SAC-848, 7600 Lb. Công suất, kích thước 96 x 56 inch
Do hạn chế về trọng lượng và kích thước, vui lòng yêu cầu báo giá vận chuyển
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Do hạn chế về trọng lượng và kích thước, vui lòng yêu cầu báo giá vận chuyển
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Cantilever đơn Upright |
Sức chứa | 3800 lbs. |
Màu | Màu xanh da trời |
Các thành phần | Một mặt thẳng đứng |
Độ sâu | 56 " |
Thiết kế | Độc thân |
Chiều cao | 96 " |
Chiều dài | 56 " |
Vật chất | Thép |
Đơn vị đo lường | MỖI |
Bảng thông số sản phẩm | vestil-rp-sac-848.pdf |
UPC | 691215034845 |
Chiều dài cánh tay có thể sử dụng | 48 " |
Chiều rộng | 10 " |
Hoạt động với | SSAL-48, SSAL-48-NL, HBS.83, HBS.84, HBS-85, HBS-86 |
Trọng lượng tàu (kg) | 119.25 |
Chiều cao tàu (cm) | 243.84 |
Chiều dài tàu (cm) | 142.24 |
Chiều rộng tàu (cm) | 25.4 |
Mã HS | 7326908588 |
Quốc gia | US |
Sản phẩm | Mô hình | Sức chứa | Độ sâu | Chiều cao | Chiều dài cánh tay có thể sử dụng | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SAC-1012 | 13250 lbs. | 20 " | 120 " | 12 " | €1,139.54 | ||
SAC-1024 | 8300 lbs. | 32 " | 120 " | 24 " | €1,176.92 | RFQ
| |
SAC-1036 | 6125 lbs. | 44 " | 120 " | 36 " | €1,271.28 | RFQ
| |
SAC-1048 | 4750 lbs. | 56 " | 120 " | 48 " | €1,318.57 | RFQ
| |
SAC-1212 | 13300 lbs. | 20 " | 144 " | 12 " | €1,295.72 | ||
SAC-1224 | 8250 lbs. | 32 " | 144 " | 24 " | €1,337.11 | RFQ
| |
SAC-1236 | 6125 lbs. | 44 " | 144 " | 36 " | €1,428.78 | RFQ
|
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.