VESTIL S-2CB-62 Bộ nâng truyền động cân bằng bộ đếm, nâng 2 inch lên 62 inch
Do hạn chế về trọng lượng và kích thước, vui lòng yêu cầu báo giá vận chuyển
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Do hạn chế về trọng lượng và kích thước, vui lòng yêu cầu báo giá vận chuyển
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Stacker |
Bộ sạc pin | Đầu vào 120V, 24V/12A |
Kích thước pin | 14 |
pin điện áp | 6V |
Sức chứa | 2000 lbs. |
Vật liệu bánh | Poly trên thép |
Màu | Đen, Vàng |
Độ sâu | 110 " |
Chiều dài ngã ba | 36.25 " |
Width Chiều rộng | 4" |
Phạm vi chiều rộng ngã ba | 8 3/8 "đến 23 1/4" |
khung Vật liệu | Thép |
Xử lý Chiều dài | 54.13 " |
Xử lý vật liệu | nhựa |
Chiều cao | 78 " |
Bao gồm | Khung hàn hoàn toàn |
kW | 1 |
Chiều dài | 110 " |
Tốc độ nâng | 4.2/giây" |
Chiều cao nâng tối đa. | 62 |
Tải trọng | 2000 lbs. |
Trung tâm tải | 19 " |
Chiều cao hạ thấp | 2" |
Kiểu cột buồm | đã sửa |
Vật chất | Thép |
Tối đa Chiều cao ngã ba | 62 " |
tối đa. Chiều rộng ngã ba | 23.25 " |
Đơn vị đo lường | MỖI |
Min. Chiều cao ngã ba | 2.13 " |
Loại động cơ | 24V |
động cơ điện áp | 24V DC |
Số Pin | 4 |
Hoạt động ở mức sạc đầy | 3 đến 4 giờ. |
Hoạt động ở mức sạc đầy khi sử dụng không liên tục | 8 giờ. |
Giải phóng mặt bằng nền tảng | 1 1 / 2 " |
Nguồn điện | Điện |
Bảng thông số sản phẩm | vestil-rp-s-2cb-62.pdf |
Nâng cao chiều cao | 62 " |
điện áp | 24V |
Chiều rộng | 35.5 " |
Trọng lượng tàu (kg) | 1182.6 |
Chiều cao tàu (cm) | 198.12 |
Chiều dài tàu (cm) | 279.4 |
Chiều rộng tàu (cm) | 90.17 |
Mã HS | 8428900290 |
Quốc gia | CN |
Sản phẩm | Mô hình | Chiều cao nâng tối đa. | Kích thước pin | Độ sâu | Tải trọng | Kiểu cột buồm | Tối đa Chiều cao ngã ba | tối đa. Chiều rộng ngã ba | Tối đa Khoảng cách du lịch | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S-2CB-118 | 118 | 14 | 110 " | 2000 lbs. | Kính thiên văn | 118 " | 23.25 " | - | €21,638.95 | RFQ
| |
S-CB-118 | 118 | 11 | 85 " | 1000 lbs. | - | 118 " | 23.5 " | 116 " | €15,430.59 | RFQ
| |
S-CB-62 | 62 | 11 | 85 " | 1000 lbs. | - | 62 " | 23.5 " | 60 " | €15,045.47 | RFQ
|
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.