Mục | Stacker |
Nĩa điều chỉnh | Có |
Chân có thể điều chỉnh | Có |
Pin | (2) DC 12V |
Kích thước pin | 11 |
pin điện áp | 12V |
Sức chứa | 2000 lbs. |
Vật liệu bánh | Poly trên thép |
Sạc | 24V DC |
Điện áp bộ sạc | 24V DC |
Màu | Đen, Vàng |
Lái xe Caster Dia. | 9 7 / 8 " |
Chiều rộng bánh lái | 3 1 / 8 " |
Chiều dài ngã ba | 42 " |
Width Chiều rộng | 4" |
Phạm vi chiều rộng ngã ba | 8 3/8 "đến 26 3/4" |
khung Vật liệu | Thép |
Dia Caster phía trước. | 4" |
Vật liệu bánh trước | Poly trên thép |
Chiều rộng bánh trước | 2.9 " |
Chiều cao | 171.81 " |
HP | 2 hp |
Bao gồm | Bộ sạc pin |
Bề rộng của chân | 4" |
Phạm vi chiều rộng chân | 49 1/4 "đến 57 7/8" |
Chiều dài | 68.88 " |
Chiều cao nâng tối đa. | 150 " |
Tải trọng | 2000 lbs. |
Chiều cao hạ thấp | 2 1 / 8 " |
Vật chất | Thép |
Tối đa Khoảng cách du lịch | 147.875 " |
tối đa. Chiều rộng giữa các nĩa | 26.75 " |
tối đa. Chiều rộng giữa hai chân | 57.88 " |
Đơn vị đo lường | MỖI |
Tối thiểu. Chiều cao nâng | 2.13 " |
Tối thiểu. Chiều rộng giữa các nĩa | 8.38 " |
Tối thiểu. Chiều rộng giữa hai chân | 49.25 " |
Loại động cơ | DC 24V |
động cơ điện áp | 24V DC |
Số Pin | 2 |
Số bánh | 5 |
Số lượng bánh lái | 1 |
Số lượng bánh trước | 2 |
Số lượng bánh ổn định | 2 |
Hoạt động ở mức sạc đầy | 3 đến 4 giờ. |
Hoạt động ở mức sạc đầy khi sử dụng không liên tục | 8 giờ. |
Giai đoạn | Không áp dụng |
Nguồn điện | Hoạt động bằng pin |
Bảng thông số sản phẩm | vestil-rp-s-150-aa.pdf |
Nâng cao chiều cao | 150 " |
Dia Caster phía sau. | 3" |
Vật liệu bánh sau | Poly trên thép |
Bộ ổn định Caster Dia. | 3" |
Chiều rộng bánh xe ổn định | 1 7 / 16 " |
Công suất đồng đều ở mức 0" đến 62" | 2000 lbs. |
Công suất đồng đều ở mức 118" đến 137" | 1000 lbs. |
Công suất đồng đều ở mức 137" đến 150" | 750 lbs. |
Công suất đồng đều ở mức 62" đến 118" | 1500 lbs. |
điện áp | 24V |
Vật liệu bánh xe | Poly-on-thép |
Chiều rộng | 57.88 " |