VESTIL Xe xếp S-118-FF-DM, cột đôi, cố định 118 inch
Do hạn chế về trọng lượng và kích thước, vui lòng yêu cầu báo giá vận chuyển
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Do hạn chế về trọng lượng và kích thước, vui lòng yêu cầu báo giá vận chuyển
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Stacker |
Pin | (2) DC 12V |
Kích thước pin | 11 |
pin điện áp | 12V |
Sức chứa | 2200 lbs. |
Màu | Đen, Vàng |
Chiều dài ngã ba | 42 " |
Width Chiều rộng | 5.9 " |
khung Vật liệu | Thép |
Dia Caster phía trước. | 4" |
Vật liệu bánh trước | Poly trên thép |
Chiều cao | 78.75 " |
HP | 2 hp |
Bao gồm | Bộ sạc pin |
Bề rộng của chân | 4" |
Chiều dài | 70.88 " |
Chiều cao nâng tối đa. | 118 " |
Tải trọng | 2200 lbs. |
Tải vật liệu bánh | Thép Poly |
Chiều cao hạ thấp | 3 3 / 8 " |
Vật chất | Thép |
Tối đa Khoảng cách du lịch | 114.625 " |
Đơn vị đo lường | MỖI |
Tối thiểu. Chiều cao nâng | 3.38 " |
Tối thiểu. Chiều rộng giữa các nĩa | 26.75 " |
Tối thiểu. Chiều rộng giữa hai chân | 26.75 " |
Loại động cơ | DC 24V |
động cơ điện áp | 24V DC |
Số Pin | 2 |
Số bánh | 5 |
Hoạt động ở mức sạc đầy | 3 đến 4 giờ. |
Hoạt động ở mức sạc đầy khi sử dụng không liên tục | 8 giờ. |
Giai đoạn | Không áp dụng |
Nguồn điện | Hoạt động bằng pin |
Bảng thông số sản phẩm | vestil-rp-s-118-ff-dm.pdf |
Nâng cao chiều cao | 118 " |
Dia Caster phía sau. | 5.9 " |
Vật liệu bánh sau | Poly trên thép |
Phong cách | Nĩa cố định trên chân hỗ trợ cố định (chỉ hoạt động với ván trượt) |
Công suất đồng đều ở mức 0" đến 62" | 2200 lbs. |
Công suất đồng đều ở mức 62" đến 118" | 1500 lbs. |
điện áp | 24V |
Chiều rộng | 31.5 " |
Trọng lượng tàu (kg) | 490.95 |
Chiều cao tàu (cm) | 198.12 |
Chiều dài tàu (cm) | 171.45 |
Chiều rộng tàu (cm) | 76.2 |
Mã HS | 8428900290 |
Quốc gia | CN |
Sản phẩm | Mô hình | tối đa. Chiều rộng giữa hai chân | Kích thước pin | Width Chiều rộng | Tối thiểu. Chiều cao nâng | Tối thiểu. Chiều rộng giữa các nĩa | Tối thiểu. Chiều rộng giữa hai chân | Số bánh | Loại bánh sau | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S-101-AA-DM | 50 " | 11 | 4" | 2.13 " | 8.3 " | 40.13 " | 5 | A | €14,983.77 | ||
S-118-AA-DM | 50 " | 11 | 4" | 2.13 " | 8" | 40.13 " | 5 | Xoay | €15,529.37 | ||
S-125-AA-DM | 50 " | 11 | 4" | 2.13 " | 8.3 " | 40.13 " | 5 | - | €16,013.26 | ||
S-150-AA-DM | 50 " | 11 | 4" | 2.13 " | 8.3 " | 40.13 " | 5 | - | €17,599.78 | ||
S3-118-AA | 40" đến 50", 50" | 14 | 4" | 2.13 " | 8.3 " | 41.38 " | 6 | - | €19,108.95 | ||
S3-125-AA | 40" đến 50", 50" | 14 | 4" | 2.13 " | 8.3 " | 41.38 " | 6 | - | €18,985.72 | RFQ
| |
S3-62-AA | 50 " | 14 | 4" | 2.13 " | 8.3 " | 41.38 " | 6 | - | €15,513.54 |
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.