Vestil Rp-90r | Bơm trống quay bằng tay Polyphenylene Sulfide, dài 10 inch | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

Máy Bơm Trống Quay Bằng Tay VESTIL RP-90R Pps 10 Dài | AG7YAU

VESTIL Máy bơm trống quay bằng tay Polyphenylene Sulfide RP-90R, dài 10 inch

Trong kho
Khoản mục: AG7YAU Model: RP-90R
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
€247.63 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcBơm trống vận hành bằng tay
Búng Lỗ Địa.2"
Kích thước Bung2"
MàuMàu vàng
Khối lượng pha chế10.14 oz. mỗi cú đánh
Dịch chuyển trên mỗi hành trình10.14 oz.
Xoay trống0 đến 360 độ.
Drum KíchBất cứ kích thước nào
Lưu lượng phân phối mỗi lần đột quỵ300 mL
Tốc độ dòng10 gpm
Chiều cao12 "
Bao gồm vòi
Chiều dài ống42 "
Bao gồmỐng
Chiều dài10 "
Vật chấtPPS, PTFE
Tối đa. Chiều dài ống hút42 "
Tối đa Nhiệt độ.140 độ. F
Tối đa Độ nhớt2000 SSU
Đơn vị đo lườngMỖI
Loại động cơTay quây
Kiểu lắpbung ra
Tỷ lệ kháng axit nitric40%
Loại hoạt độngquay bằng tay
Vật liệu pistonpolypropylene
Bảng thông số sản phẩmvestil-rp-rp-90r.pdf
Bơm gắnbung ra
Loại bơmCánh quay
Vật liệu con dấuPolytetrafluoroethylen
Tự mồi
Tự mồi
Vật liệu ống hútpolypropylene
Loại sợiMNPT
UPC691215058674
Vật liệu cánhPPS
Chiều rộng8"

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 2.25
Chiều cao tàu (cm)30.48
Chiều dài tàu (cm)25.4
Chiều rộng tàu (cm)20.32
Mã HS8413810040
Quốc giaCN

Tài liệu:

Bảng dữliệu

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhVật chấtMàuKhối lượng pha chếLoại động cơVật liệu pistonTự mồiVật liệu ống hútChiều rộngGiá cả
Máy bơm thùng phuy nhôm quay bằng tay VESTIL ADP-55 với 2 "Bung | AG7LCJ ADP-55NhômGói Bạc100 lpmVòng quay tốc độ cao-Không-11.62 "€282.05
Bơm trống bằng tay VESTIL RP-90FG PTFR / viton | AG7YAT RP-90FGPTFEtrắng10.14 oz. mỗi cú đánhTay quây--8"€987.74
Máy bơm trống quay bằng tay VESTIL RP-90RT Ptfe 10 "Dài | AG7YAV RP-90RTPPS, PTFEĐen10.14 oz. mỗi cú đánhTay quâyPPSPPS8"€307.75

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

VESTIL Máy bơm trống quay bằng tay Polyphenylene Sulfide RP-90R, dài 10 inch
€247.63 /đơn vị