VESTIL Thùng chứa con lăn mạ kẽm ROL-185, kích thước 43.5 inch x 69 inch
Khoản mục: AG7XZX
phần: ROL-185
Cách nhận hàng có thể 17, Thứ Sáu
Yêu cầu báo giá
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Cách nhận hàng có thể 17, Thứ Sáu
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Xe lăn có thể gập lại / lồng được |
Sức chứa | 660 lbs. |
Caster Dia. | 6" |
Vật liệu bánh | Poly |
Bánh xe Caster Dia. | 5" |
Chiều rộng bánh xe | 1 1 / 2 " |
Chiều rộng bánh xe | 1.5 " |
Chiều cao khi thu gọn | 69.5 " |
Chiều dài thu gọn | 30 " |
Chiều rộng khi thu gọn | 44 " |
Có thể thu gọn | Có |
Màu | màu xám |
Độ sâu | 30 " |
Chiều cao gấp lại | 69 1 / 2 " |
Chiều dài gấp | 30 " |
Chiều rộng gấp lại | 44 " |
Chiều cao | 69 " |
Chiều dài | 30 " |
Vật chất | Thép |
Đơn vị đo lường | MỖI |
Chiều dài lưới (In.) | 1 1 / 2 " |
Chiều rộng mở lưới | 2 1 / 2 " |
Lồng được | Có |
Số bánh xe | 4 |
Số bánh | 2 (có phanh) |
Số lượng kệ | 1 |
Độ sâu tổng thể | 30 " |
Chiều cao tổng thể | 69 " |
Chiều dài tổng thể | 30 " |
Chiều rộng tổng thể | 43.5 " |
Bảng thông số sản phẩm | vestil-rp-rol-185.pdf |
Tổng công suất | 660 lbs. |
Vật liệu bánh xe | polyurethane |
Chiều rộng | 43.5 " |
Trọng lượng tàu (kg) | 83.25 |
Chiều cao tàu (cm) | 175.26 |
Chiều dài tàu (cm) | 76.2 |
Chiều rộng tàu (cm) | 110.49 |
Mã HS | 8716805090 |
Quốc gia | CN |
Sản phẩm | Mô hình | Độ sâu tổng thể | Sức chứa | Màu | Chiều cao tổng thể | Chiều dài tổng thể | Chiều rộng tổng thể | Chiều cao sử dụng được | Chiều dài có thể sử dụng | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ROL-120 | 32.25 " | 880 lbs. | màu xám | 66 " | 32.25 " | 24 " | - | - | €871.90 | ||
ROL-1834-3 | 18 " | 990 lbs. | Màu xanh da trời | 59 " | 18 " | 34 " | 15 1 / 2 " | 16 1 / 2 " | €413.59 | ||
ROL-3143-1 | 31.25 " | 880 lbs. | Màu xanh da trời | 65.5 " | 31.25 " | 43.62 " | - | 31 1 / 4 " | €767.26 | ||
ROL-3143-2 | 31.25 " | 1100 lbs. | Màu xanh da trời | 65.5 " | 31.25 " | 43.62 " | - | 31 1 / 4 " | €917.59 | ||
ROL-55 | 23.375 " | 660 lbs. | màu xám | 35.62 " | 23.38 " | 26.25 " | - | - | €410.82 | ||
ROL-80 | 35.25 " | 660 lbs. | màu xám | 69.7 " | 35.25 " | 28.25 " | 69.7 " | 26 " | €493.96 | ||
ROL-85 | 32 " | 660 lbs. | màu xám | 68.25 " | 32 " | 27.5 " | - | - | €724.42 |
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.