VESTIL Bộ giá đỡ cuộn di động bằng thép RERC-A-3310, 2 mặt, 4000 Lb. Công suất, Trắng/Cam/Xanh
Do hạn chế về trọng lượng và kích thước, vui lòng yêu cầu báo giá vận chuyển
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Do hạn chế về trọng lượng và kích thước, vui lòng yêu cầu báo giá vận chuyển
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Spool và Reel Rack |
góc | 77 độ. |
Trục Dia. | 2 1 / 4 " |
Điều chỉnh khung | 2" |
Màu khung | trái cam |
Giá đỡ ở giữa | 2" |
Loại giá đỡ | Điều chỉnh |
Sức chứa | 6000 lb |
Màu | Trắng, cam, xanh lam |
Các thành phần | Phần bổ sung |
bảng màu | trắng |
khung Vật liệu | Thép |
Chiều cao | 122.94 " |
Góc nghiêng | 77 độ. |
Chiều dài | 36 " |
Tải trọng | 6000 lbs. |
Vật chất | Thép |
Tối đa. Đường kính trục | 2 1 / 2 " |
Tối đa. Cấp độ công suất | 1500 lbs. |
Số lượng giá đỡ trục | 4 |
Số cấp | 8 |
Độ sâu tổng thể | 36 " |
Bảng thông số sản phẩm | vestil-rp-rerc-a-3310.pdf |
Công suất thống nhất trên mỗi cấp độ | 1500 lbs. |
Chiều rộng | 36 " |
Trọng lượng tàu (kg) | 58.5 |
Chiều cao tàu (cm) | 106.68 |
Chiều dài tàu (cm) | 304.8 |
Chiều rộng tàu (cm) | 121.92 |
Mã HS | 7326908588 |
Quốc gia | CN |
Sản phẩm | Mô hình | Số cấp | Các thành phần | Chiều cao | Độ sâu tổng thể | Công suất thống nhất trên mỗi cấp độ | Chiều rộng | Góc nghiêng | Chiều dài | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RERC-3310 | 8 | Phần bổ sung | 122.94 " | 36 " | 1500 lbs. | 39.62 " | 77 độ. | 36 " | €1,648.82 | ||
RERC-338 | 6 | Phần bổ sung | 98.5 " | 36 " | 1500 lbs. | 39.75 " | 71 độ. | 36 " | €1,255.72 | ||
RERC-4310 | 8 | Phần bổ sung | 122.94 " | 36 " | 1500 lbs. | 51.25 " | 77 độ. | 36 " | €1,663.24 | ||
RERC-438 | 6 | Phần bổ sung | 98.5 " | 36 " | 1500 lbs. | 51.25 " | 71 độ. | 36 " | €1,338.29 | ||
RERC-A-338 | 6 | Phần bổ sung | 98.5 " | 36 " | 1500 lbs. | 36 " | 71 độ. | 36 " | €920.21 | ||
RERC-A-4310 | 8 | Phần bổ sung | 122.94 " | 36 " | 1500 lbs. | 48 " | 77 độ. | 36 " | €1,283.53 | ||
RERC-A-438 | 6 | Phần bổ sung | 98.5 " | 36 " | 1500 lbs. | 48 " | 71 độ. | 36 " | €1,091.76 |
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.