vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

Xe trống quay VESTIL RDC-60-DPN, Chảo nhỏ giọt tùy chọn | AG7XXT

VESTIL Xe trống quay RDC-60-DPN, Chảo nhỏ giọt tùy chọn

Trong kho
Khoản mục: AG7XXT phần: RDC-60-DPN
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
€105.76 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcXe tải thùng phuy
Sức chứa1 gal.
Màumàu xám
Chiều cao7 1 / 7 "
Chiều cao bên trong3 5 / 8 "
Chiều dài bên trong9 1 / 4 "
Chiều rộng bên trong6 1 / 2 "
Chiều dài12 "
Tải trọng1 gal.
Vật chấtnhựa
Đơn vị đo lườngMỖI
Chiều rộng9"
Hoạt động vớiRDC-60-NC, RDC-60-5-HR, RDC-60-5-PO, RDC-60-5-SS

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 1.35
Chiều cao tàu (cm)10.8
Chiều dài tàu (cm)27.31
Chiều rộng tàu (cm)20.96
Mã HS3926909995
Quốc giaUS

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhVật liệu bánh sauVật liệu bánhMàuChiều rộngVật liệu bánh trướcChiều caoChiều dàiTải trọngGiá cả
Xe trống quay VESTIL RDC-60-5-PO, Polyolefin, 800 Lb. Công suất | AG7XXP RDC-60-5-POPolyolefinPolyolefinMàu xanh da trời19 "Polyolefin21.5 "31.75 "800 lbs.€324.81
Xe trống quay VESTIL RDC-60-5-PU, Poly, 800 Lb. Công suất | AG7XXQ RDC-60-5-PUPoly trên théppolyurethaneMàu xanh da trời19 "Poly trên thép21.5 "31.75 "800 lbs.€395.16
Xe trống quay VESTIL RDC-60-5-SS, Bánh xe thép, 800 Lb. Công suất | AG7XXR RDC-60-5-SSThépThépMàu xanh da trời19 "Thép21.5 "31.75 "800 lbs.€356.35

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

VESTIL Xe trống quay RDC-60-DPN, Chảo nhỏ giọt tùy chọn
€105.76 /đơn vị