vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

VESTIL Kẹp bù đắp RBG-43-OC cho hình giọt nước thẳng đứng, kích thước 1 inch đến 3 inch

Trong kho
Khoản mục: AG7XWC phần: RBG-43-OC
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
€48.57 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcBảo vệ giá đỡ Pallet
Màumàu xám
Độ sâu1 1 / 2 "
Danh mục phần cứngChân đế
Chiều cao2"
Chiều dài1 1 / 2 "
Vật chấtThép
Đơn vị đo lườngMỖI
Số lượng lỗ lắp2
Phạm vi bù đắp1 "thành 3"
Kích thước máy1 1/2 "x 4 1/2" x 2 "
KiểuGiá đỡ bù đắp cho bảng điều khiển RackBack
Chiều rộng4 1 / 2 "

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 2.25
Chiều cao tàu (cm)5.08
Chiều dài tàu (cm)3.81
Chiều rộng tàu (cm)11.43
Mã HS7314496000
Quốc giaUS

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhPhạm vi bù đắpChiều rộngGiá cả
Kẹp bù đắp VESTIL RBG-46-OC cho hình giọt nước thẳng đứng, kích thước 4 inch đến 6 inch | AG7XWD RBG-46-OC4 "thành 6"7 1 / 4 "€55.82

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

VESTIL Kẹp bù đắp RBG-43-OC cho hình giọt nước thẳng đứng, kích thước 1 inch đến 3 inch
€48.57 /đơn vị