VESTIL Panel dây hàn RBG-104, Kích thước 120 x 48 Inch
Do hạn chế về trọng lượng và kích thước, vui lòng yêu cầu báo giá vận chuyển
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Do hạn chế về trọng lượng và kích thước, vui lòng yêu cầu báo giá vận chuyển
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Bảo vệ giá đỡ Pallet |
Màu | màu xám |
Độ sâu | 120 " |
Sử dụng hàng rào với | Thép |
hạng mục đấu kiếm | Bảng điều khiển và cổng |
Vật liệu làm hàng rào | Thép |
phong cách đấu kiếm | Lưới thép |
Đánh giá | 10 ga. |
Chiều cao | 48 " |
Chiều dài | 120 " |
Vật chất | Thép |
Đơn vị đo lường | MỖI |
Kích thước lưới vuông | 2 "x 2" |
Bảng điều khiển chiều cao | 48 " |
Bảng điều khiển độ dày | 1 / 7 " |
Bảng điều khiển chiều rộng | 10 ft. |
Chiều rộng | 1 1 / 4 " |
Thước đo dây | 10 ga. |
Trọng lượng tàu (kg) | 20.25 |
Chiều cao tàu (cm) | 121.92 |
Chiều dài tàu (cm) | 304.8 |
Chiều rộng tàu (cm) | 3.18 |
Mã HS | 7314496000 |
Quốc gia | US |
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.