Đường dốc gấp bằng nhôm Vestil RAMP-SF, gấp đơn, kích thước 72 x 28-5/8 x 2-9/16 Inch, 500 Lbs. Công suất, Bạc
Do hạn chế về trọng lượng và kích thước, vui lòng yêu cầu báo giá vận chuyển
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Do hạn chế về trọng lượng và kích thước, vui lòng yêu cầu báo giá vận chuyển
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Đường dốc gấp |
Sức chứa | 500 lbs. |
Chiều cao khi thu gọn | 3.5 " |
Chiều dài thu gọn | 72 " |
Chiều rộng khi thu gọn | 14.187 " |
Màu | Gói Bạc |
Lề đường | 1 1 / 4 " |
Độ sâu | 72 " |
Chiều cao gấp lại | 3 1 / 2 " |
Chiều rộng gấp lại | 14 3 / 16 " |
Chiều cao | 2.56 " |
Chiều dài | 72 " |
Môi | 2-1 / 2 Trong. |
Kích thước môi | 2 1 / 2 " |
Vật chất | Nhôm |
Đơn vị đo lường | MỖI |
Chiều dài gấp tổng thể | 72 " |
Kích cỡ gói | 1 |
Bảng thông số sản phẩm | vestil-rp-đoạn đường nối-sf.pdf |
Chiều cao khi mở ra | 2 9 / 16 " |
Chiều dài chưa gấp | 72 " |
Chiều rộng khi mở ra | 28 5 / 8 " |
Chiều rộng | 28.62 " |
Trọng lượng tàu (kg) | 16.65 |
Chiều cao tàu (cm) | 5.08 |
Chiều dài tàu (cm) | 182.88 |
Chiều rộng tàu (cm) | 73.66 |
Mã HS | 7610900080 |
Quốc gia | CN |
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.