Vestil RAMP-72 Thép Pick Up/Van Ramp, Kích thước 72 x 18 x 2 Inch, 1000 Lbs. Công suất, Bạc, 2 Pk
Do hạn chế về trọng lượng và kích thước, vui lòng yêu cầu báo giá vận chuyển
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Do hạn chế về trọng lượng và kích thước, vui lòng yêu cầu báo giá vận chuyển
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Đang tải đường dốc |
Dây đeo bảo vệ có thể điều chỉnh | Có |
cong | Không |
Sức chứa | 1000 lbs. |
Màu | Gói Bạc |
Độ sâu | 72 " |
Kiểu gấp | Không |
Chiều cao | 2" |
Bao gồm | Strap |
Chiều dài | 6 ft. |
Vật chất | Thép |
Đơn vị đo lường | ĐÔI |
Bảng thông số sản phẩm | vestil-rp-ramp-72.pdf |
Chống rỉ | Có |
Chiều rộng đoạn đường đơn | 9" |
Công suất bánh đơn | 500 lbs. |
Chiều rộng | 18 " |
Trọng lượng tàu (kg) | 19.35 |
Chiều cao tàu (cm) | 5.08 |
Chiều dài tàu (cm) | 182.88 |
Chiều rộng tàu (cm) | 45.72 |
Mã HS | 8428900290 |
Quốc gia | CN |
Sản phẩm | Mô hình | Độ sâu | Chiều dài | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|
RAMP-96 | 96 " | 8 ft. | €302.09 | RFQ
|
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.