VESTIL Đường dốc bằng nhôm RAMP-5077, 1500 Lb. Công suất, kích thước 78 inch x 50 inch x 1.5 inch
Do hạn chế về trọng lượng và kích thước, vui lòng yêu cầu báo giá vận chuyển
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Do hạn chế về trọng lượng và kích thước, vui lòng yêu cầu báo giá vận chuyển
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Đang tải đường dốc |
Dây đeo bảo vệ có thể điều chỉnh | Có |
cong | Không |
Sức chứa | 1500 lbs. |
Màu | Gói Bạc |
Độ sâu | 78 " |
Kiểu gấp | Có |
Chiều cao gấp lại | 5 1 / 2 " |
Chiều rộng gấp lại | 16 1 / 2 " |
Chiều cao | 5.5 " |
Chiều dài | 6.5 ft. |
Vật chất | Nhôm |
Đơn vị đo lường | MỖI |
Bảng thông số sản phẩm | vestil-rp-ramp-5077.pdf |
Chống rỉ | Có |
Công suất bánh đơn | 250 lbs. |
Chiều cao khi mở ra | 1 1 / 2 " |
Chiều rộng khi mở ra | 50 " |
Chiều rộng | 16.5 " |
Trọng lượng tàu (kg) | 16.65 |
Chiều cao tàu (cm) | 13.97 |
Chiều dài tàu (cm) | 198.12 |
Chiều rộng tàu (cm) | 41.91 |
Mã HS | 8428900290 |
Quốc gia | CN |
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.