VESTIL Nêm Pallet PW-7200, Hạng Nặng, 12-14 Pallet
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Nêm Pallet |
Kích thước lỗ neo | 7 / 8 " |
Độ sâu vịnh | 53.5 " |
Chiều rộng khoang | 41.13 " |
Sức chứa | 700 lbs. |
Màu | Màu xanh da trời |
Độ sâu | 40.12 " |
Chiều cao | 72.38 " |
Những Đặt Giữ (Holds) | 12 đến 14 Pallet |
Vật chất | Thép |
Số lượng lỗ neo | 8 |
Số lượng vịnh | 1 |
Công suất pallet | 12 để 14 |
Bảng thông số sản phẩm | vestil-rp-pw-7200.pdf |
Chiều cao sử dụng được | 72 " |
Chiều rộng có thể sử dụng | 41 1 / 8 " |
Chiều rộng | 73.38 " |
Quốc gia | US |
A. Có, bộ phận nêm này được vận chuyển lắp ráp hoàn chỉnh.
Sản phẩm | Mô hình | Chiều rộng | Độ sâu vịnh | Chiều rộng khoang | Sức chứa | Độ sâu | Chiều cao | Những Đặt Giữ (Holds) | Công suất pallet | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PW-9200 | 74.75 " | 61.5 " | 41.5 " | 900 lbs. | 61.5 " | 96.75 " | 16 đến 18 Pallet | 16 để 18 | - | RFQ
|
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.