VESTIL Bơm dầu điện PUMP-EO-115-HF, lên đến 8 Gpm, 115V AC
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Bơm dầu |
amps | 9A |
Búng Lỗ Địa. | 2" |
Kích thước Bung | 2" |
Màu | Bạc đen |
Dòng chảy | Tối đa 8 gpm |
Chiều cao | 10 " |
Bao gồm | Gây áp lực Relief Van |
Kích thước đầu vào | 1" |
Loại đầu vào | NPT |
Chiều dài | 15 " |
Vật chất | Nhôm |
Vật liệu được xử lý | Dầu số lượng lớn, dầu thủy lực, chất chống đông hoặc hỗn hợp chất chống đông |
Kích thước ổ cắm | 3 / 4 " |
Loại ổ cắm | NPT |
Chiều dài dây nguồn | 8 ft. |
Bảng thông số sản phẩm | vestil-rp-pump-eo-115-hf.pdf |
Loại bơm | Chuyển nhiên liệu |
Chống lại | Thời tiết kháng |
điện áp | 115V AC |
Chiều rộng | 23 " |
Quốc gia | US |
Sản phẩm | Mô hình | amps | Dòng chảy | điện áp | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|
BƠM-EO-115 | 9A | Tối đa 4.4 gpm | 115V AC | €1,120.96 | RFQ
| |
BƠM-EO-12 | 39A | Tối đa 3.5 gpm | 12V DC | €1,951.45 | RFQ
|
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.