VESTIL Bàn picnic PT-PHX-3944-BKCD, Lục giác, Mặt/Ghế gỗ tuyết tùng, Chân đen
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Bàn ăn ngoài trời |
Chiều cao băng ghế | 16 3 / 4 " |
Sức chứa | 2000 lbs. |
Màu | Cedar |
Độ sâu | 69.5 " |
Chiều cao | 30.25 " |
Vật chất | HDPE |
Chiều cao bảng | 30 3 / 4 " |
Chiều dài mặt bàn | 44 " |
Chiều rộng mặt bàn | 39 " |
Ô lỗ Dia. | 1 3 / 4 " |
ID lỗ ô | 1 3 / 4 " |
UPC | 691215124874 |
Chiều rộng | 69.5 " |
Quốc gia | US |
Sản phẩm | Mô hình | Chiều rộng | Màu | Độ sâu | Chiều cao | Chiều dài | Hình dạng bảng | Chiều dài mặt bàn | Chiều rộng mặt bàn | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PT-PAF-2872-BKCD | 60 " | Cedar | - | 30 " | 72 " | Hình chữ nhật | 72 " | 28 " | €2,246.50 | RFQ
| |
PT-PAF-2872-BKGY | 60 " | màu xám | 72 " | 30 " | - | - | 72 " | 28 " | €2,246.50 | RFQ
| |
PT-PAF-2896-BKCD | 60 " | Cedar | 96 " | 30 " | - | - | 96 " | 28 " | €2,983.78 | RFQ
| |
PT-PAF-2896-BKCD-ADA | 60 " | Cedar | 96 " | 33.5 " | - | - | 96 " | 28 " | €3,108.29 | RFQ
| |
PT-PAF-2896-BKGY | 60 " | màu xám | 96 " | 30 " | - | - | 96 " | 28 " | €2,983.78 | RFQ
| |
PT-PAF-2896-BKGY-ADA | 60 " | màu xám | 96 " | 33.5 " | - | - | 96 " | 28 " | €3,108.29 | RFQ
| |
PT-PHX-3944-BKCD-ADA | 69.5 " | Cedar | 69.5 " | 30.25 " | - | - | 44 " | 39 " | €1,954.39 | RFQ
|
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.