VESTIL Bàn xoay chạy bằng điện PT-1/2RPM, 1 hoặc 2 vòng/phút
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Bàn xoay được hỗ trợ |
Chiều cao điều chỉnh được | Không |
Màu | Màu xanh da trời |
Chiều dài dây | 3 ft. |
Vật chất | Thép |
Tối đa RPM | 2 RPM |
Đơn vị đo lường | MỖI |
Tối thiểu. RPM | 1 RPM |
Loại hoạt động | Push Button |
Giai đoạn | 1 |
Nguồn điện | Dây điện |
Phạm vi RPM | 1 đến 2 vòng / phút |
Đường kính bàn xoay | 18 " |
điện áp | 115V |
Hoạt động với | PT-250, PT-750 |
Mã HS | 7326908588 |
Quốc gia | US |
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.