VESTIL Bàn nâng cắt kéo PST-2448-3-46-115-1, hạng nặng, di động, 3000 Lb. Công suất, kích thước 24 x 48 inch
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Bàn nâng kéo |
pin Included | Không |
Sức chứa | 3000 lbs. |
Caster Dia. | 8" |
Vật liệu bánh | Nylon đầy thủy tinh |
Màu | Màu xanh da trời |
Chiều dài dây điều khiển | 8 ft. |
khung Vật liệu | Thép |
Giải phóng mặt bằng | 2 3 / 4 " |
Chiều cao | 56 " |
Chiều dài | 96 " |
Tốc độ nâng | 34 giây/ft. |
Chiều cao nâng tối đa. | 36 " |
Chiều cao hạ thấp | 10 " |
Vật chất | Thép |
Tối đa Chiều cao | 36 " |
Động cơ HP | 1 1/2 mã lực |
Phong trào | di động |
Số của Caster | 4 |
Số bánh | 4 |
Loại hoạt động | Nút nhấn, Điện |
Bảo vệ quá tải | Có |
Giai đoạn | 1 |
Chiều dài nền tảng | 48 3 / 8 " |
Vật liệu nền tảng | Thép |
Chiều rộng nền tảng | 24 3 / 8 " |
Nguồn điện | Dây điện |
Nâng cao chiều cao | 46 " |
điện áp | 115V AC |
Chiều rộng | 32.5 " |
Quốc gia | US |
Sản phẩm | Mô hình | Chiều dài | pin Included | Sức chứa | Tốc độ nâng | Tối đa Chiều cao | Động cơ HP | Giai đoạn | Chiều dài nền tảng | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PST-1-46 | 100.5 " | Có | 1000 lbs. | 9 giây/ft. | 36 " | 1/2 mã lực | Không áp dụng | 72 " | €7,897.85 | RFQ
| |
PST-1-58 | 118.5 " | Có | 1000 lbs. | 14 giây/ft. | 48 " | 1/2 mã lực | Không áp dụng | 90 " | €10,593.83 | RFQ
| |
PST-2448-1-46 | 79.06 " | Có | 1000 lbs. | 9 giây/ft. | 36 " | 1/2 mã lực | Không áp dụng | 48 3 / 8 " | €8,254.30 | RFQ
| |
PST-2448-2-46 | 73.75 " | Có | 2000 lbs. | 14 giây/ft. | 36 " | 1/2 mã lực | Không áp dụng | 48 3 / 8 " | €8,413.31 | RFQ
| |
PST-2448-3-46 | 75.5 " | Có | 3000 lbs. | 20 giây/ft. | 36 " | 1/2 mã lực | Không áp dụng | 48 3 / 8 " | €10,734.13 | RFQ
| |
PST-2-46 | 100.5 " | Có | 2000 lbs. | 14 giây/ft. | 36 " | 1/2 mã lực | Không áp dụng | 72 " | €8,413.31 | RFQ
| |
PST-2464-1-58 | 95.06 " | Có | 1000 lbs. | 14 giây/ft. | 48 " | 1/2 mã lực | Không áp dụng | 64 3 / 8 " | €11,070.70 | RFQ
|
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.